各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
代表車種EX250LGF
主な適合純正品番92033-1161
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
エスコ品番EA949PJ-14
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)2
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)2.5
寸法l1(mm)50
寸法d4(mm)9~14
寸法l2(mm)25
適合径(Φmm)9~14
1袋(25個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.78MB)
図解NoMS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.9、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.9、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.9、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンピンスナップリング_No.9、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MP8000E-M バルブ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン スナップリング_No.12、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクシャフト,カムシャフト部品_No.10、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストン ピン スナップリング_No.9など
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。
ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
全長(mm)190
種類スナップリングプライヤ
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
エスコ品番EA949PJ-24
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)4
寸法d2(mm)23
寸法d3(mm)4.5
寸法l1(mm)78
寸法d4(mm)17~24
寸法l2(mm)44
適合径(Φmm)17~24
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ