ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)10~50
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
トラスコ品番366-9378
リング使用範囲(mm)10~50
レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。
先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)190
軸穴種別軸・穴兼用
セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)
適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)145
軸穴種別軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)10~40
質量(g)120
トラスコ品番373-8191
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
寸法D(mm)9
E(°)65
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)157
軸穴種別軸・穴兼用
硬度HRC42
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)約100
材質(本体)S45C
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。
無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。
タイプばね無
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:17~23/穴:16~26
エスコ品番EA590MC-2
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)235
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番EA590MC-4
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)235
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番EA590MC-14
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。
直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。
適合汎用
適合範囲(mm)3~20(軸用・穴用共)
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。
適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2
リング使用範囲(mm)径10~40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品
全長(mm)66~77
軸穴種別軸・穴兼用
軸径(Φmm)1
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。
種類セット品
軸穴種別軸・穴兼用
トラスコ品番498-0671
質量(g)1640
1本
特価
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
種類セット品
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590HC
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9
質量(g)85
トラスコ品番859-0829
寸法A(mm)143
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
外径10mm~50mmまでのスナップリングの脱着が可能です。
爪を付け替える事で穴用、軸用の着脱が行えます。
作業に合わせれられる様爪の形状も3種類セット。
作業負担を軽減する強力バネと持ちやすい成型グリップ仕様。
仕様●重量:205g●材質:ステンレススチール●セット内容:直爪×2本、45°爪×1本、90°爪×1本
アズワン品番68-4098-88
1個
¥1,610
税込¥1,771
8日以内出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。小型で狭いスペースでの作業に適しています。
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
トラスコ品番497-9222
材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム
全長(mm)160
爪形状直爪、曲爪
爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2
モデル軸用
リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
1丁
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
全長(mm)150
質量(g)91
タイプばね無
径(Φmm)先端爪:1
爪形状ストレート
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
質量(g)2200
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
タイプばね無
爪形状ストレート
セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
質量(g)1021
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ