ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。
材質ばね用鋼(S65C相当)
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ステンレス
1個
¥795
税込¥875
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
軸径(Φmm)3
材質バネ鋼
エスコ品番EA949DA-3
形状軸用スナップリング
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
形状軸用スナップリング
材質バネ鋼
エスコ品番EA949DA
セット内容Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個)
ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷
呼び16
寸法d3(mm)17.3
材質ステンレス
寸法t(mm)1
形状丸R形止め輪
寸法b(mm)1.9
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)16.8
寸法d4(mm)13.5
寸法d5(mm)11.4
寸法m(mm)1.15
寸法n(mm)(最小)1.5
寸法d0(mm)0.9
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)180
軸穴種別軸用
質量(g)200
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。
使用範囲(mm)10~25
商品タイプスナップリング脱着専用工具
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。
使用範囲(mm)10~25
商品タイプスナップリング脱着専用工具
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ビニールグリップ付、ばね付
爪形状曲爪
RoHS指令(10物質対応)対応
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)10~50
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)170
軸穴種別軸用
適合スナップリング(mm)19~30
質量(g)195
トラスコ品番373-8230
クロー形状2.0Φmm径
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)238×127×17
質量(g)300
長さ(mm)64(クロー)
先端角(°)0
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)170
軸穴種別軸用
質量(g)195
トラスコ品番373-8256
クロー形状平型
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
チップ2個とトラス頭ネジ4本のセットです。
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)157
軸穴種別軸・穴兼用
硬度HRC42
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)約100
材質(本体)S45C
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)215
軸穴種別軸用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)200
トラスコ品番373-8221
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)220×127×17
質量(g)300
長さ(mm)52(クロー)
先端角(°)90
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)170
軸穴種別軸用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)200
トラスコ品番373-8248
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1セット(100個)
¥795
税込¥875
翌々日出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ