25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1足
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。 メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。 カップインソール 通気穴により通気性を高めます。 エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。 衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。 反射材 夜間時のための安心設計です。 通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。
ホワイト 標準質量(g/片足)約290(25.0cm) 足幅3E 素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
1足
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイパーV#2000 安全スニーカー(ヒモ・JSAA B種認定) 日進ゴム 動画あり
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ 高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮! スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用 軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約340(26.0) 甲被タイプ紐タイプ
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄 機能(スパイク数)6個
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
自然色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質ウレタン 付属品瞬間接着剤、ピン タイプ紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。 かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。 靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして 色(表)ベージュ 材質EVA、ラテックス、化学繊維 機能抗菌・防臭 色(裏)黒×黄緑
1足
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。 携帯に便利な収納袋付! いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。 革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます) ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン 機能(スパイク数)5個
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。 グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。 ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム 付属品サンドペーパー タイプ紳士用
1足
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個 材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm)約50×450 高さ(mm)(ピン)3 質量(g)72 耐寒温度(℃)-40まで
1足
999 税込1,099
当日出荷

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます カップインソール 通気穴により通気性を高めます エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します 衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します 反射材 夜間時のための安心設計です 通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます
シロ 材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ 材質(ソール)すべり止め合成ゴム
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トウガード作業の中で負担のかかる爪先部を保護します メッシュ素材ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます カップインソール通気穴により通気性を高めます エアクッション衝撃を吸収し、足への負担を軽減します 衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します 反射鏡夜時間の安心設計です 通気口(靴底)シューズの中を1日中爽やかに保ちます
シロ 材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ 材質(ソール)すべり止め合成ゴム
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。 メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。 カップインソール 通気穴により通気性を高めます。 エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。 衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。 反射材 夜間時のための安心設計です。 通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。
ホワイト 標準質量(g/片足)約290(25.0cm) 足幅3E 素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
1足
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

急な積雪や路面凍結に! 取りつけラクラク簡単脱着。 おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。 材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300 材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
999 税込1,099
当日出荷

セーフティーラバーソール 婦人用 革底など雨の日に滑りやすい靴底の靴に貼るだけで、簡単に使用できる滑り止めです。 グリップするので歩行が楽になり、磨耗防止にも効果的です。 ブラック、ベージュの2色からお選びいただけます。
材質合成ゴム 付属品サンドペーパー タイプ婦人用
1足
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。 つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。 豊富なサイズをラインアップしています。 耐滑性に優れています。 サイズバリエーションが豊富です。 インソールにすべり止めが付いています。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業 足幅3E 形状ローカット 規格JSAA B種認定 材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アッパー全体を通気性の高いニット構造で設計。発泡ウレタンソールは履き心地が良く足裏全体にクッション性が高い。無数に小さな気泡を含む発泡ウレタンソールは削れてもスベリ止め効果が持続。液体から成形する発泡ウレタンソールは接着剤を使用しない剥がれにくいソール。
靴底合成底(発泡ウレタン底) 材質(先芯)鋼鉄 甲皮合成繊維(ニット:ポリエステル100%) 足囲EE
1足
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個 材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン 耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラフアンドロードラフシフトガード
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。 ※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります Mサイズ-底の薄いスニーカーなど Lサイズ-底の厚いブーツなど
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28 材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他 質量(g)約100 機能(スパイク数)7個 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
1足
999 税込1,099
当日出荷