従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS-S級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
種別プチコンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24
付属品ビニールパウチ(285×280mm)
質量(g)505
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに
材質クロムバナジウム鋼
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719
付属品ビニールパウチ(285×320mm)
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19
質量(g)495
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい!
2回曲がると回しやすい!
2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
用途ボルトやナットの締め緩めに!
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
厚さ(mm)11.5×18.5
全長(mm)400
質量(g)600
対辺(mm)32
アズワン品番64-7884-11
1本
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番323-5327
セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付
種別プチコンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)150
質量(g)105
最大口開き(mm)0~24
頭部厚(mm)11.5
先端厚さ(mm)5.5
グリップ厚(mm)6.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
厚さ(mm)11×18
寸法(mm)30
全長(mm)370
質量(g)450
アズワン品番64-7884-10
1本
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-30
1本
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広
仕様●呼び(mm):150●全長(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):26●重量(g):125●目盛表示:0~26mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-27
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付
アズワン品番65-9263-28
1本
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
。ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
アズワン品番65-2111-21
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ