全長(mm)227
二面幅(inch)11/16
トラスコ品番774-2711
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)172
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)225
二面幅(inch)11/16
トラスコ品番774-2541
質量(g)170
1本
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)200
対辺寸法(inch)11/16
エスコ品番EA614SV-15
質量(g)116
寸法d(mm)25.3
寸法b(mm)40
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)225
二面幅(inch)11/16
首振りあり
トラスコ品番774-6199
質量(g)194
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
差込角(sq.)3/8
サイズ(inch)11/16
エスコ品番EA617YW-12
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
差込角(sq.)3/8
サイズ(inch)11/16
エスコ品番EA617YS-105
1個
¥10,800
税込¥11,880
8日以内出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
仕様スパナ部外径(b:mm):38スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):28.6
全長L(mm)47.2
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)11/16
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)11/16
トラスコ品番817-4159
質量(g)202
寸法L(mm)85
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)26
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)68
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:11/16
首振りあり
二面幅(inch)11/16
ラチェット機構あり
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)60
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
二面幅(inch)11/16
トラスコ品番773-9494
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)30
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)105~230
質量(g)750
サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
アズワン品番64-2239-89
1組
¥33,700
税込¥37,070
8日以内出荷
材質工具鋼
全長(mm)153~339
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1(11本組)
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
材質工具鋼
全長(mm)153~256
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
材質クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)11/16
二面幅(inch)11/16
材質クロームバナジューム鋼
材質クロム合金鋼
全長(mm)105~360
質量(g)3210
サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
アズワン品番64-2239-90
1セット
¥98,400
税込¥108,240
翌日出荷
差込角(inch)3/8
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(inch)1/2
材質ニッケルアルミ銅合金
二面幅(inch)11/16
用途ソケットレンチ用ソケット(inch)です。
差込角(inch)3/8
全長(mm)44
材質ニッケルアルミ銅合金
関連キーワード
1
2
3
4
次へ