ラチェット機構あり
全長(mm)165
二面幅(inch)7/16
トラスコ品番774-2631
質量(g)61
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)168
二面幅(inch)7/16
トラスコ品番774-2690
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)66
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)135
対辺寸法(inch)7/16
エスコ品番EA614SV-10
質量(g)41
寸法d(mm)16.4
寸法b(mm)26
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)165
二面幅(inch)7/16
首振りあり
トラスコ品番774-6245
質量(g)75
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番810-7870
質量(g)206
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番811-6368
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番811-6044
H7/16
L142
L2118
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番811-6610
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
差込角(sq.)3/8
サイズ(inch)7/16
エスコ品番EA617YS-101
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スパナ部外径(b:mm):66スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):39.6
全長L(mm)66.5
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)7/16
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番817-4145
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
差込角(mm)9.52
二面幅(inch)7/16
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1584
材質特殊鋼
質量(g)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:7/16
首振りあり
二面幅(inch)7/16
ラチェット機構あり
1本
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
仕様スプライン部のオフセットは15°
最高級合金鋼使用(SNCM+V)
パーカー仕上げ
六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角
硬度HRC52°~58°
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
差込角(mm)12.7
二面幅(inch)7/16
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1594
材質特殊鋼
質量(g)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番810-8404
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ