210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)193 二面幅(inch)9/16 トラスコ品番774-2703 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)105
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)190 二面幅(inch)9/16 トラスコ品番774-2649 質量(g)103
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)190 二面幅(inch)9/16 首振りあり トラスコ品番774-6253 質量(g)121
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)165 対辺寸法(inch)9/16 エスコ品番EA614SV-12 質量(g)68 寸法d(mm)20.6 寸法b(mm)32
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)9/16 適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8" トラスコ品番810-7868 質量(g)380 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング 対辺寸法(inch)9/16 適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8" トラスコ品番811-6614 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4" 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 対辺寸法(inch)9/16 適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8" トラスコ品番811-6581 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4" 再生紙使用マーク適合
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
9,070 税込9,977
8日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 対辺寸法(inch)9/16 適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8" トラスコ品番811-6047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4" 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
当日出荷



仕様スパナ部外径(b:mm):32スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):26.8 質量(g)72 全長L(mm)43.4 サイズ(inch)9/16 差込角(inch)3/8" 対辺(inch)9/16
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ラチェットスパナ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ (HPQ)
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
仕様スプライン部のオフセットは15°
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
219 税込241
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:9/16
首振りあり 二面幅(inch)9/16 ラチェット機構あり
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールポイント・L-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
509 税込560
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
1丁ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
1セット(5個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス 材質/仕上特殊合金鋼 立ち上がり角(°)15
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 表面処理亜鉛メッキ 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1本
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
1丁
特価
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
599 税込659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
579 税込637
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HLL9/16 六角ロング 9/16インチ BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角ロング 9/16インチ
エコ商品
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 対辺寸法(inch)9/16 適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8" トラスコ品番810-8410 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
1本
999 税込1,099
8日以内出荷