376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


旭金属工業(新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
エコ商品
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
ブラック 適合ハンドルΦ28~33mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)25 トラスコ品番387-9437 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トルクをかけたい時に使用するスピンナーハンドル。 メッキ仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル。
差込角(inch)1/4 全長(mm)150 ヘッド径(Φmm)13
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂 ハンド径27mm~30mm対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)600 幅(mm)29
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンドルスピンナー モノタロウ 動画あり
直径が30~35mmのハンドルに適合。 乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。 大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。 ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に 付属品滑り・傷防止パット 材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製 全長(mm)94 カーボン 寸法(Φmm)52(持ち手部) 取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。 適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードアダプタ モノタロウ 動画あり
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750 差込角(mm)12.7 外径(mm)ヘッド:33
1個
5,698 税込6,268
欠品中


1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのスピンナーハンドルです。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 寸法L(mm)388 質量(g)655 寸法L2(mm)367 寸法W(mm)28 寸法W2(mm)31 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)230.5 質量(g)265 寸法d(mm)9.3 寸法D(Φmm)20
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル
本締めに最適。
全長(mm)200 ヘッド径(Φmm)22 差込角(inch)3/8
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。
用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ParkTool(パークツール)スピンナーハンドル
固着したボルトやナットの取り外しなど、大きなトルクが必要な作業に最適です。差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)先端可動範囲:180度全長:約37cm
差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq) 全長(cm)約37 可動範囲先端可動範囲:180度
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

ソフトグリップタイプ。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 寸法L(mm)257 質量(g)218 寸法L2(mm)240 寸法W(mm)21 寸法W2(mm)21.8 駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)クイックスピンナー
トラスコ品番811-9133 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7 全長(mm)750 ヘッド径(Φmm)33 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナー
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番481-9781 全長(mm)18 質量(g)15 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 外径(Φmm)20.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 寸法L(mm)300 質量(g)650 寸法L2(mm)380 寸法W(mm)28 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナー
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. トラスコ品番124-7041 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)25 質量(g)26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ローレット柄。ロッキング機構付きスピンナーハンドルです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 寸法L(mm)250 質量(g)290 寸法L2(mm)214 寸法W(mm)21 駆動角(sq.)9.5(3/8")
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナットスピンナーハンドル
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90度屈折し、任意の角度で使用できます。
差込角(mm)12.7
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)