233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
799 税込879
当日出荷


材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%) 規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済) ケーブル長(m)5×2 プラグ金メッキプラグ
1個
969 税込1,066
欠品中

1袋(2セット)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ポータブルCD/MDプレーヤーの音声をアンプ内蔵ミニスピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
ブラック 規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2 プラグニッケルメッキプラグ
1個
899 税込989
5日以内出荷

ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。インテリアなどに溶け込む木製デザインです。AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2) 質量(kg)約2.2 電源内蔵(AC電源) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ) 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 周波数特性40~20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカー スピーカーユニット3インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN) ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途本体を触ることなく通信が行えます トラスコ品番404-6013 適合機種DJDPS50、DJDP50H 材質ABS樹脂 質量(g)120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





種類プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V)42 定格電流(A)20 全長(mm)40 奥行(mm)8 高さ(mm)15 材質66ナイロン 寸法F(mm)20.5 引出し線長さ(mm)9~11 適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5 電線抱合範囲AWG(#)28-14 質量(g/パック)32.35 質量(g)32.35
1パック(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イヤホンプラグの口径を変換
ゴールド 端子標準ステレオプラグ、3.5mmステレオミニジャック
1個
509 税込560
6日以内出荷

YVC-300用連結ケーブル
入力端子3.5mmステレオミニプラグ ブラック ケーブル長(m)3 端子形状ステレオミニ×2 - ステレオミニ×2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ 関連資料商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長 仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)4.0×8.1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
用途屋外作業に最適 トラスコ品番423-3913 適合機種VXD20 質量(g)175
1箱(1個)
13,980 税込15,378
欠品中

。IC-705付属スピーカーマイクロホン。リモコン機能付き。高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用。UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備。独立仕様のマイクとスピーカープラグ
仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130g アズワン品番67-0392-67
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター。モールドコネクター(張力緩和タイプ)。金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続 幅(mm)6 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)25 ケーブル長(m)1.8 AWG28 コネクタゴールドめっき ケーブル外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) 被覆材ポリ塩化ビニル
1個
549 税込604
翌々日出荷

サンワサプライオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。 ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。 使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15 コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
1本
719 税込791
当日出荷

省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約380 最大出力(W)6.0(3.0W+3.0W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約74×約82 保証期間1年間 入力端子電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)180-20k ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカ形式バスレフ型 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 スピーカーサイズ(mm)Φ50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
セット内容取扱説明書(保証書)×1 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー/セルフパワー両対応 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源電圧(V)5 機能デュアルディスプレイ出力 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 湿度範囲(RH)5%~90% ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷