12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミル
エコ商品
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,788 税込3,067
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミル
エコ商品
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
刃数2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35
1本
1,590 税込1,749
4日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃ボールエンドミル
潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
刃数2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミル
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiN ねじれ角(°)35
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°エンドミル
エコ商品
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数2 コーティングノンコート ねじれ角(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃エコノATB
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 コーティングALTIBN ねじれ角(°)35
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃エコノATB
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数2 コーティングALTIBN ねじれ角(°)35
1本ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル
エコ商品
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数2 コーティングノンコート ねじれ角(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°エンドミル
エコ商品
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数2 コーティングTB ねじれ角(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)