3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano 刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃ボールエンドミル
潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
刃数2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)