「スフィアライト t10」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000K
用途1個 ホワイト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)6000 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000K
ホワイト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)6000 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10EX 1コイリ SHLET10EX45-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EX45-1。販売備考:1本
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。 形状H4 Hi/Lo ホワイト タイプH4/6000K 電圧(V)DC12 消費電力(W)31
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書 ホワイト 消費電力(W)0.8 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)6000 極性無極性 適合車種国産車専用/ハイブリット車対応 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)80
1セット
429 税込472
当日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNPT1060-24V。【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプT10 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用 材質 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10 定格電圧(V)12 口金その他 適合車12V車
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 動画あり
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V)12 タイプシングル球 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H7 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2400
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10EURO 2コイリSHLET10EU-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EU-2
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-2。LEONID LED T10x37 EURO 2個
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-1。LEONID LED T10x37 EURO 1個
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10EURO 1個入り SHLET10EU-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET10EU-1
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷