40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)34 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SPHC 寸法t(mm)4.5 寸法A(mm)190 寸法B(mm)40 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)50 寸法D(mm)14.5
1個
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)34
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)鉄骨用ドリル EX-MT-TDR
形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング シャンク径d(Φmm)MT3 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様ワンピース型、ツメ付、6Cテーパー付
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (770種類の商品があります)

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (715種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。 仕様はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3329 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 テープ部分:白色、はく離紙:黄色 質量(g)590 長さ(m)20 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

日東電工一般用両面テープ No.501F
エコ商品
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。 その他手で切断可能 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)3.6
1巻ほか
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
材質透明メタクリル樹脂 厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで) 傾斜角度(°)表示面:70
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。 材質Cr-V鋼 差込角(mm)19.0(6分) 対辺(mm)30/32 ソケット6角 シノの有無 ギア数48山
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。 材質Cr-V鋼 差込角(mm)12.7(4分) 対辺(mm)30/32 ソケット6角 シノの有無 ギア数48山
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。 長さ(mm)214 幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm)252 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 トラスコ品番776-5568 グレー 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.6 チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数 回転数(min-1[回/分])0~1550 打撃数(bpm[回/分])0~2400 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷


安定感のあるV型。表と裏、両面に書き込みが可能です。オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。中紙入りカード立て。
材質透明メタクリル樹脂 厚さ(mm)2
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして 種類グリッププライヤ 仕様カーブ 材質スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)920 ケーブル長(m)10 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 ケーブル外径(Φmm)8.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠 アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
用途デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Iデュアルリンク対応ディスプレイまたはプロジェクタを接続 ブラック 質量(g)449 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - DVI-I[29ピン]オス 最大解像度2560×1600 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
欠品中

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)1400 ケーブル長(m)15.2 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~40 コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)300 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)8.6 製品幅(mm)39.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 対応解像度最大 2560×1600 フェライトコア 導体数24 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 25ピン コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

最大解像度2560×1600に対応。 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。 電波障害を排除するフェライトコア。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。 DVI DDWG規格に準拠。
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)510 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス) シールド2重シールド 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)384 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 ケーブル外径(Φmm)8.6 製品幅(mm)39.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 導体数24 変換タイプオス - オス
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷