74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24 クリップの色 サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
1セット(9個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])6.35(1/4) 適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18 クリップの色 サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
1セット(9個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4 セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷


スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

大型車用
用途スプライン差込インパクト用ソケットです。 寸法S(mm)41 質量(g)1196 全長L(mm)82 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)62.5 寸法l(mm)28
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。 関連資料対応ボルト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼 差込角(sq.)9.5
1個
439 税込483
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 ラチェットはクイックリリース機構付きでソケットの脱着が簡単にできます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数39 差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-7411 セット内容ラチェットハンドル140mm、スピンナーハンドル150mm、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー150mm、スライディングTハンドル、ビットアダプター、ソケットアダプター、ビット[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・6.5、六角2.5・3・4・5・6、スペシャルT8・10・15・20・25・27・30・40・45 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×165×55
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SVI スプラインボス
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1 バックラッシ(mm)0.06~0.15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)24
1個
609 税込670
5日以内出荷

このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。スマートヘッドラチェットで狭所作業も。<セット内容>。差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm。差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm。差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイント。スライディングTヘッド…1/2″。12.7(-)×3/8″。9.5(+)。差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm。差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm。差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″。差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3。差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット
より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインディープソケット
差込角(sq.)1/4 全長L(mm)22.2 外径d2(Φmm)(差込部)10.7
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1 質量(kg)1.6 サイズ(mm)295×195×65
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm 差込角(sq.)1/4"
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):15.7 質量(g)24 呼び寸法14 全長L(mm)25 寸法t1(mm)10.7 寸法t2(mm)14.1 アズワン品番64-2247-62 外径d2(Φmm)15.7 対辺(inch)7/16
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5.6ソケット部外径(d1:mm):9.5 質量(g)10 呼び寸法8 全長L(mm)22.2 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)14.2 アズワン品番64-2247-58 外径d2(Φmm)10.7 対辺(inch)1/4
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.1ソケット部外径(d1:mm):11.9 全長(mm)25 質量(g)19 全長L(mm)25 外径(Φmm)11.9 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)13.5 アズワン品番64-2247-69 外径d2(Φmm)16.5 対辺(inch)5/16
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):18.8 質量(g)36 全長L(mm)28 外径(Φmm)18.8 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)11 寸法t2(mm)14.5 アズワン品番64-2247-68 外径d2(Φmm)18.8 対辺(inch)7/16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16 質量(g)37 全長L(mm)28 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)11 寸法t2(mm)14.5 アズワン品番64-2247-66 外径d2(Φmm)17.3 対辺(inch)7/16
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.7 質量(g)52 全長L(mm)54 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)42.5 アズワン品番64-2247-63 外径d2(Φmm)16.5 対辺(inch)3/8
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6 質量(g)12 全長L(mm)22.2 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)12.2 アズワン品番64-2247-60 外径d2(Φmm)11.6 対辺(inch)5/16
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。ゴースルーラチェットとゴースルーソケットは、貫通式のため長く突き出たボルトも問題なく使用できます。ゴースルーラチェットは、首振り機構付きです。12段階15度の角度調整で固定できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。電設工事、設備工事に。 セット商品数13 トラスコ品番381-3509 質量(kg)1.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)255×140×45
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):12.2ソケット部外径(d1:mm):18 質量(g)28 全長L1(mm)28 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)11.5 寸法t2(mm)14 アズワン品番64-2247-67 外径d2(Φmm)18.3 対辺(inch)1/2
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.7 質量(g)24 全長L(mm)26.5 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)15 アズワン品番64-2247-65 外径d2(Φmm)16.5 対辺(inch)3/8
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16 質量(g)63 全長L(mm)54 差込角(inch)3/8" 寸法t1(mm)11 寸法t2(mm)42.5 アズワン品番64-2247-64 外径d2(Φmm)17.3 対辺(inch)7/16
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.8 質量(g)18 呼び寸法12 全長L(mm)23 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)8.7 寸法t2(mm)12.6 アズワン品番64-2247-61 外径d2(Φmm)13.8 対辺(inch)3/8
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):6.6ソケット部外径(d1:mm):11.2 質量(g)10 呼び寸法9 全長L(mm)22.2 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)12.4 アズワン品番64-2247-59 外径d2(Φmm)11.2 対辺(inch)9/32
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):7.1ソケット部外径(d1:mm):11.6 質量(g)27 呼び寸法10 全長L(mm)50.8 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)40.8 アズワン品番64-2247-72 外径d2(Φmm)11.6 対辺(inch)5/16
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5.6ソケット部外径(d1:mm):9.5 質量(g)24 呼び寸法8 全長L(mm)50.8 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)42.8 アズワン品番64-2247-71 外径d2(Φmm)10.7 対辺(inch)1/4
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):5ソケット部外径(d1:mm):8.6 質量(g)18 呼び寸法7 全長L(mm)50.8 差込角(inch)1/4" 寸法t1(mm)6 寸法t2(mm)42.8 アズワン品番64-2247-70 外径d2(Φmm)10.7 対辺(inch)7/32
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。スプラインソケットが電ドル用に早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンアタッチでソケットを素早く交換可能。携帯に便利なビットホルダー、カラビナ付き
用途充電ドライバー等での作業に セット内容3/8"スプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"電動アダプター(ロック式):1/4"×2、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm×2 質量(kg)0.9 ケース寸法(mm)250×175×60
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷