77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A)3 抵抗値(MΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2) 動作力1/2ストロークで約80g 接触抵抗(mΩ)50以下 耐久性10000回
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

MAC8(マックエイト)スプリングプローブ用ソケット
エコ商品
スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質黄銅、洋白 仕上金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷


仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷


仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スイッチプローブ
エコ商品
スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。
ストローク(mm)5 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)3 接触抵抗(mΩ)160以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様長さ = 68.9mm本体材質 = 黄銅、ステンレススチール許容電流値 = 1A接触抵抗 = 16mΩプローブチップタイプ = ニードル特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースピン併用可能製品 = テストプローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP006 / PP006Aシリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリが、RSより数多く提供されていることです。 たとえば、スプリング、アースリードなどがそうです。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブPP006 / PP006A ( ; 7240930 7240930 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
1個
1,998 税込2,198
欠品中

MAC8(マックエイト)バッテリー用スプリングプローブ
エコ商品
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20~+100 接触抵抗(mΩ)10以下 耐久性10000回 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
1個
3,630 税込3,993
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
1個
830 税込913
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(975018701)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(973601101)
エコ商品
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 赤(975017701)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600ニードルポイントセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT III スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 1.4 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
74,980 税込82,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(973601100)
エコ商品
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(975017700)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600ニードルポイントセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT III スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 1.4 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700)
エコ商品
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
1個
68,980 税込75,878
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様リードタイプ テストプローブキットコネクタ タイプ スプリングロードピンリード長 1m許容電流値 16A安全カテゴリ電圧 1000V安全カテゴリ CAT II 1000 V, CAT III 1000 V動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃安全カテゴリレベル CAT II, CAT IIIHirschmann Test Measurement Multimeter Safety Probe Set. Brought to you by Hirschmann Test Measurement, safety test probe set conforming to IEC 1010 safety requirements. The sharp contact tips can penetrate the insulation and oxide layers and are protected by removable safety caps. Contact area also duals as 4mm plug so they may be connected to any 4mm standard socket. Assemblies are m long and cable is mm? PVC. Rated to 1000V CAT II, a.c./16A. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Sharp probe tips for ease of use Durable and long lasting Connects to any mm standard socket 1000 CAT II. What are test leads These leads are connecting cables which are used specifically for Multimeters, attaching test probe to the end will allow the user to measure the required voltage, current or electrical resistance. As it assists operation with multimeter, at least two of these types of electrical values are measured. What are test probes Connecting to multimeters, set of test probes will measure the device or target for an accurate reading, such as voltage or current. Due to the flexibility and quality produced by Hirschmann Test Measurement, each probe provides much-needed precision. What are the differences between safety categories For protection, safety categories are an important attribute which must be taken into consideration for any electronic test equipment. With any category (i.e CAT II, CAT III), higher voltage will indicate higher level of protection. As an example, test probe providing CAT III 1000 V, provides higher degree of protection than CAT III 600 probe. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = ミニチュア減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 1.5kVコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrms, 500 Vrms安全カテゴリ = CAT I 500 Vrms, CAT II 400 Vrms上昇時間 = <0.7nsRS Proパッシブオシロスコーププローブ - RS-HF 612RA、10:1ミニチュアプローブ、読み取り値対応. RS Pro RS-HF 612RAパッシブオシロスコーププローブは、高性能2.5 mmプローブの新しいシリーズに属しています。このプローブの帯域幅は500 MHz、減衰比は10:1固定です。さらに、このモデルは、BNCコネクタに読み取り値アクチュエータピンを備えています。 コンパクトデザインでSMTコンポーネントの測定に最適です。このプローブには、スプリング式のプローブ先端や固定プローブ先端を含むアクセサリキット一式が付属します。. 付属アクセサリ: 色分けリング x 8 - 4色(各色2個入り) スイベル式アースリードアダプタ x 1 スイベル式アースリード x 1 トリミング工具 x 1 わに口クリップ付きアースリード x 1 リジッドプローブ先端 x 1 スプリングプローブ先端 x 1 プローブ先端カバー x 1 ショートカラー x 1 ロングカラー x 1 IC先端絶縁体 x 5 先端絶縁体 x 1 2.5 mmプローブ先端用BNCアダプタ x 1 アーススプリング x 1 2.5 mmプローブ先端用基板アダプタ x 1 スプリングフック x 1. 主な対応アクセサリ:. ; 1466627 1466627 - (RS-21071) - RS Pro HFアクセサリ27点キット ; 1466628 1466628 - (RS-21072) - RS Proミニテストクリップ、デュアルアダプタ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。. このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。. 機能とメリット. ;ul> ;li>エクステンション付き5ピースキット ;/li> ;li>複雑な作業用に ;/li> ;li>設計 ;/li> お手入れ簡単 ;li>耐酸腐食 ;/li> ;li>グリップ力を高める ;/li> ;li>鋸歯状 ;/li> ;li>ハンドル ;/li> ;li>ステンレススチール ;/li>製 ;/ul> ;li> ;/li>. 用途. ;ul> ;li>自動車清掃 ;/li> ;li>メンテナンス ;/li> ;li>プロジェクト ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
1キット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS PRORS PRO テストピン
エコ商品
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS PRORS PRO テストピン
エコ商品
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブには先端に鋸歯状のモデルがあり、 3 A のモデルがありますRS Pro のこのスプリングテストプローブ製品は、 5 本入りパックで提供されます。各プローブには、スプリング式の先端と鋸歯状のヘッドが付いています。これは、鋭利なポイントが素材を貫通し、優れた電気的接触を実現するため、テストランド、パッド、リードに最適です。 このプローブはリン青銅製で、基板( PCB )のテストに使用できます。レセプタクルと組み合わせて使用し、個別に注文できます。この組み合わせにより、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板及びサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点歯付きプローブヘッド りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1.27 mm ピッチスプリングプローブ用の RS Pro はんだレセプタクルです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのはんだレセプタクルは、 1.27 mm ピッチのスプリング式テストプローブと併用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
81,980 税込90,178
5日以内出荷