124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-16 高さ(mm)9 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.373 許容荷重(N)1.67 巻方向 密着高さ(mm)3.3 許容荷重時高さ(mm)4.53
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-12 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.206 許容荷重(N)0.88 巻方向 密着高さ(mm)1.7 許容荷重時高さ(mm)2.71
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-11 高さ(mm)4.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.324 許容荷重(N)0.83 巻方向 密着高さ(mm)1.3 許容荷重時高さ(mm)1.92
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-23 高さ(mm)9 ばね定数(N/mm)0.352 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.16 初張力(N)0.52 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)13.7
1個
645 税込710
翌日出荷

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-17 高さ(mm)17 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.196 許容荷重(N)1.77 巻方向 密着高さ(mm)5.5 許容荷重時高さ(mm)8
1個
520 税込572
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-15 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)2.5 許容荷重時高さ(mm)7.54
1個
520 税込572
翌日出荷

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-21 高さ(mm)14.9 ばね定数(N/mm)0.087 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.52 初張力(N)0.333 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)28.5
1個
645 税込710
翌々日出荷

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-20 高さ(mm)11 ばね定数(N/mm)0.14 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.52 初張力(N)0.333 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)19.5
1個
645 税込710
翌日出荷


引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
689 税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類引張コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WP-B
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = スプリング内径 = 10.2mm外径 = 16mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 2.5mmBZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
1袋(100個)
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
1個(900個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72 自由長(mm)5 総巻数(巻)7.25 外径(mm)2.5 内径(mm)1.86 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.26 自由長(mm)5 総巻数(巻)4.5 外径(mm)2.5 内径(mm)1.92 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)1.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.03 自由長(mm)12.5 初張力(N)0.06 総巻数(巻)40.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用長さ(mm)37.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)7 初張力(N)0.06 総巻数(巻)14.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用長さ(mm)16.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14 自由長(mm)8 初張力(N)0.11 総巻数(巻)14.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)1.13 使用長さ(mm)15.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.04 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)10.5 外径(mm)2.5 内径(mm)1.86 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)3.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.24 自由長(mm)15 総巻数(巻)17 外径(mm)2.5 内径(mm)1.98 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.91 使用たわみ(mm)8.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷