錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途細かい作業向き
種類ノーズプライヤ
全長(mm)131
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)5
タイプステンレス
厚さ(mm)10
トラスコ品番818-4339
材質ステンレス
質量(g)77
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
リングを開く時に便利。線材等の切断にも。
用途切る・曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)120
トラスコ品番828-3803
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)126
質量(g)66
寸法A(mm)126
寸法D(mm)6.2
寸法B(mm)36
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.2
切断能力(mm)軟銅線1.4
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適
種類ノーズプライヤ
全長(mm)176
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)6
タイプステンレスノーズ
厚さ(mm)15
仕様落下防止ランヤード付
トラスコ品番818-4340
材質ステンレス
質量(g)214
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)116
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)4.5
厚さ(mm)8
材質アルミニウム合金
質量(g)55
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 穴用 直爪
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
スナップリングの取り付け、取り外しに。
鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。
全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。
軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)153
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)6
セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプマルチホルダー
厚さ(mm)10
仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)156
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップリングプライヤー 軸用 直爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
PEライン対応ラインカッター
スプリットリングオープナー
フック外し
便利な3機能を装備したプライヤー&ハサミ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ライトゲームに好適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防サビ性に優れたステンレス製/PEラインカットにも対応したラインカッター付き/極小サイズへの操作性に優れ、握りやすいハンドル形状のユニバーサル設計
対象(リングサイズ)#00~#2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
種類スナップリングプライヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
トスロン密閉容器の専用オープナーです。本体とカバーの間に差しこめば簡単にあきます。
用途トスロン密閉容器の専用オープナーです。・本体とカバーの間に差しこめば簡単にあきます。
全長(mm)235
アズワン品番64-5190-47
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
*グリップ内蔵マグネットの反発を利用した「MAG SPRING」搭載により、スムーズな開閉を実現 *スプリットリングオープナー付き *ベルトに装着可能なケース付き *カラビナ付きコイルランヤード標準装備
用途マグスプリングプライヤーにスプリットリングオープナー付きが登場
サイズ(cm)【ボディ】17
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「回す」を「押す」に変換してラクラク開閉しよう。レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。疾患や筋力の低下で手や指が自由に動かせない方、また荷物を持って両手が塞がっているときにも使いやすい製品です。またドアを手前側に開くときにはドアハンドルを身体側に引いて開く必要がありますが、ドアオープナーを取り付けることで、ばねの力がサポートしてくれるので、ふわっとした動きでゆっくりとドアが開きます。工具不要で簡単取付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
セット内容プッシュハンドル×2個、ドアオープナー×1個
材質【プッシュハンドル】硬質樹脂【ドアオープナー】硬質樹脂・ステンレス鋼板
色ホワイト
質量(g)【ドアオープナー】104【プッシュハンドル】120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【ドアオープナー】3.4×5.2×13【プッシュハンドル】9.3×6.2×9.5
アズワン品番69-8241-59
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
バスフィッシング用プライヤーの超定番、EGプライヤーがリニューアル。
表面防錆処理:錆に強いステンレス製の本体に、さらに表面防錆処理を施しました。
スプリットリングオープナー付き先曲りヘッド:先端にスプリットリングオープナーが付いた先曲がり形状のヘッドにより、ルアーのスプリットリングを無理なくスムーズに付け外しすることができます。また、魚を釣り上げた後の針外しもスムーズに行えます。
ラインカッター:便利なラインカッター機能を搭載。
エラストマーグリップ:グリップには水に濡れても滑りにくく、手にしっかりとなじむハイグリップ素材・エラストマー樹脂を採用。
落下防止ツール取付用ホール:グリップエンドには、落下防止に役立つスパイラルコードやカラビナ等を取り付けることができるホールを装備。
全長(mm)170
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。
ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア)
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
質量(g)183(プライヤーのみ)
寸法(mm)170
標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様 *スプリットリング適合サイズ#1~#6
用途ゲームフィッシングに最適、プライヤー機能を備えた便利なマルチハサミ。スプリットリングオープナーも装備。サビに強いブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。
サイズ(cm)12
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
サビに強くコンパクトなプライヤー。汚れを落としやすくさらにサビに強いステンレスミラー仕上げのミニプライヤー。スプリットリングオープナーとして使用可能なスプリットプライヤー。挟む、曲げる、切る、針外しとしても使用可能。携帯性に優れた小型多機能プライヤーです。
全長(mm)116
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。
スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
寸法(mm)196
標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
質量(g)195(プライヤーのみ)
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
AUS6(6A)1.6mmステンレス製スプリットリングプライヤーです。先端部分ではフック外し、スプリットリングオープナーやプライヤーとして、元部分のギザギザ刃はPEラインを逃さずにカット。ホルスターとハンドルは高強度、超軽量、サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック 含有率35%)を採用し、クリップオンリール内蔵ホルスターとホーミングシステムにより、収納時にはスムーズに誘導されます。
材質刃:AUS6(6A)バナジウムステンレス鋼 ホルスター&ハンドル:CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率35%)
寸法(mm)125×70×30
質量(g)54
タイプtype-SR
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。
リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。
湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。
飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。
材質アルミ合金
色Black
質量(g)116
寸法(cm)18.5
機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたツールで、ハンドルを閉じた状態から使用できるハサミが特長です。LTJマーク付で25年保証です。
トラスコ品番123-1189
セット内容ナイロンケース
全長(mm)97
質量(g)198
機能スプリングアクションニードルノーズプライヤー、スプリングアクションレギュラープライヤー、スプリングアクションワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ハサミ、パッケージオープナー、木工/金属用ヤスリ、マイナスドライバー(S/M)、プラスドライバー、定規、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
手に収まりやすく細かな作業が行いやすいマルチコンパクトプライヤー「GMプライヤータイプ3Jr.」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、手に収まりやすく細かな作業が行いやすいコンパクトプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3Jr.」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#1~3のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
寸法(mm)155
標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
質量(g)133(プライヤーのみ)
用途幅広い用途に使える手頃なサイズのゲームフィッシング用プライヤー。チタンコーティングで錆びにくい仕様となっており、スプリットリングオープナー、PEライン対応カッターも装備。ストレートタイプとベントノーズタイプをラインナップ。
寸法(cm)約16
用途握りやすいラバーグリップタイプのゲームフィッシング用プライヤー。ブラックテフロンコーティングで錆びにくい仕様になっており、スプリットリングオープナー、リーダーライン用カッターなど必要な機能をしっかりと装備しています。
寸法(cm)22.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
スプリットリングオープナー&ガン玉つぶし・切れ味抜群のラインカッター・ワンタッチロック機能
用途アルミ素材で多くの機能を備えた軽量のプライヤー。左右非対称のグリップで握りやすく、フック交換時などに力を込めやすくなっています。また、ワンタッチでロック&ロック解除できる機能を搭載。先端部分はアルマイト陽極酸化処理されており錆びにくくなっています。スプリットリングオープナー、ラインカッター、ガン玉つぶし搭載で色々な釣りにアジャストするマルチなプライヤーです。
関連キーワード
1
2
次へ