材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ
エスコ品番EA949RM-51
材質本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)44
寸法K(mm)8
寸法AM8
1個
¥1,920
税込¥2,112
欠品中
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
1個
¥53
税込¥58
4日以内出荷
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
呼びM2.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類スプリングピン ストレート
呼びM2
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類スプリングピン 波形
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理スズコバ
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
適合軽荷重用
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1
表面処理本体・ピン:黒染め
熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容60584オートマチックセンターポンチの交換用
ポンチ軸径(Φmm)6
材質(ピン)特殊合金鋼 (S2)
1本
¥399
税込¥439
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ