材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
材質SUS420J2
種類波型ロールピン
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質ステンレス(SUS420J2)
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
適合軽荷重用
材質ステンレス
種類スプリングピン 波形
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
材質SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理スズコバ
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ピン)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W22
H27.3
タイプフェノール樹脂製
D40
S10
H38
D120
H210
D2(g6)20
H118
P30
H49.3
D311
D47.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】7.8~10.2
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W26
H34.6
タイプフェノール樹脂製
D45
S12.5
H310
D125
H212.5
D2(g6)25
H125
P35
H411.6
D316.5
D412
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3~16
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W26
H34.6
タイプフェノール樹脂製
D45
S12.5
H310
D125
H212.5
D2(g6)25
H123
P35
H411.6
D316.5
D412
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3~16
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W22
H27.3
タイプフェノール樹脂製
D40
S10
H38
D120
H210
D2(g6)20
H120
P30
H47.3
D311
D47.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】7.8~10.2
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W16
H20.4
タイプフェノール樹脂製
D35
S7.5
H36
D115
H27.5
D2(g6)15
H113
P25
H47.4
D37
D44.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】4.8~6.2
持上力(N)6.4~19.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W16
H20.4
タイプフェノール樹脂製
D35
S7.5
H36
D115
H27.5
D2(g6)15
H113
P25
H47.4
D36
D43.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】3.8~5.2
持上力(N)6.4~19.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W26
H34.6
タイプフェノール樹脂製
D45
S12.5
H310
D125
H212.5
D2(g6)25
H123
P35
H411.6
D313.5
D49
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】9.3~12.7
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W22
H27.3
タイプフェノール樹脂製
D40
S10
H38
D120
H210
D2(g6)20
H120
P30
H47.3
D39
D45.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】5.8~8.2
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W22
H27.3
タイプフェノール樹脂製
D40
S10
H38
D120
H210
D2(g6)20
H118
P30
H49.3
D39
D45.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】5.8~8.2
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W26
H34.6
タイプフェノール樹脂製
D45
S12.5
H310
D125
H212.5
D2(g6)25
H125
P35
H411.6
D313.5
D49
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】9.3~12.7
持上力(N)5.5~20.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W16
H20.4
タイプフェノール樹脂製
D35
S7.5
H36
D115
H27.5
D2(g6)15
H115
P25
H45.4
D37
D44.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】4.8~6.2
持上力(N)6.4~19.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
d4.5
W16
H20.4
タイプフェノール樹脂製
D35
S7.5
H36
D115
H27.5
D2(g6)15
H115
P25
H45.4
D36
D43.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】3.8~5.2
持上力(N)6.4~19.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番149-5353
セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
形状A1
歯数12
全長(mm)12
歯幅(mm)12
穴径(Φmm)6
モジュール1
歯先円直径(mm)Φ14
基準円直径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ