ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(500mL×12本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布
容量(mL)1000
色グリーン
材質PP+PE+ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280
使用流体水
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約90分(連続使用)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.3MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)17
空スプレーボトル
材質PE(ポリエチレン)
色ブルー
危険物の類別非危険物
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質ノズル:PP、ボトル:PE
容量(mL)500
高さ(mm)220
目盛なし
ボトル径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500
仕様遮光
材質PET樹脂
色白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240
使用流体水、洗剤等
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1561-1001
TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーボトル 泡タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300
材質本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)1
色乳白色
高さ(mm)143.5
内径(Φmm)20.5
胴径(Φmm)65.5
危険物の類別非危険物
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。
使用pH範囲5~9
危険物の類別非危険物
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様プッシュ回数:約833回
材質HDPE
容量(mL)100
アズワン品番64-8872-37
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
容量(mL)500
エスコ品番EA115X-7
材質PET
寸法(mm)直径73×216
全長(mm)175
質量(g)62
危険物の類別非危険物
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
光による内容物の劣化を防ぎます。
遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。
逆さ噴霧可能
特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
ボトル容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
下向きでも噴射可能。
目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9
エスコ品番EA115MA-31
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290
危険物の類別非危険物
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
危険物の類別非危険物
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
優れた素材
容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。
又、トリガーサイズも共通です。
トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
危険物の類別非危険物
マグネットが付く壁面に簡単収納。サッと脱着できるので家事がスムーズ!ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。
材質本体:ポリエチレン・マグネット、滑り止め:シリコーン、スプレー:ポリプロピレン、パイプ:ポリエチレン
容量(mL)約400
質量(g)約105
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(cm)約4.5×10.5×23
耐熱温度(℃)100
耐荷重(g)約500
危険物の類別非危険物
スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回
セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本
材質HDPE
容量(mL)(小)30、(大)50
アズワン品番64-8872-39
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
質量(g)80
容量(L)0.5
サイズ(mm)110×80×240(H)
危険物の類別非危険物
パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適
トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構
耐油性に優れたバイトン製パッキン
直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル
液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用
材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトン
ノズル可変ノズル
危険物の類別非危険物
アズワン品番64-7817-60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g
アズワン品番65-2108-76
危険物の類別非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂
容量(mL)350
質量(g)95
サイズ(mm)105×55×250(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ