こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分植物系油脂
主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。
調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。
エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に
効果除菌、消臭
成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%
使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。
種別食品添加物、エタノール製剤
保存方法室温
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に
種別水性
主な用途屋内外木部・木製品
希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
長さ(mm)175
高さ(mm)212
使用圧力(MPa)2.4
ノズル口径(Φmm)65
噴出形状ストレート/ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
緑茶の香りでスッキリさわやかに!!
植物由来成分&中和消臭成分のダブル効果で消臭効果UP!
車内(空間)の不快なニオイを消臭します。
エタノールと相乗効果に優れている除菌・洗浄成分を配合し、除菌効果が大幅にUP!!
カビ等のニオイ原因菌を除去します。
成分エタノール、植物由来消臭成分、中和消臭成分、除菌・洗浄成分、緑茶香料等
使用方法本製品は、ワンプッシュタイプで作業がとても簡単です。(1)ペット、飲食物等を車(空間)外に出して、窓を全て閉めて下さい。(2)エアコンスイッチを”OFF”吹き出しを”VENT”内外切替を”RECIRC”にし、エンジンをかけてファンをHIにして下さい。(3)助手席の足元に水平に置き、ノズル部のボタンを”カチッ”と音がするまで押し込み噴射させて下さい。(4)車外へ出てドアを閉めて下さい。噴射は2~3分で終了しますが、そのまま約10分間放置して下さい。(5)放置後、窓・ドアを開けて約5分間換気した後、缶を車外に出して(廃棄)エンジンを停止して下さい。
香り緑茶
臭気アルコール/緑茶臭
密度(g/cm3)0.79~0.81(20℃)
外観透明液体/液化ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。
加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。
使用温度範囲(℃)-50~200
成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG
主成分シリコン
耐熱温度(℃)~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可
成分植物油類
使用温度範囲(℃)10~80
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
主成分植物性
耐熱温度(℃)~60
粘度液状
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。
加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量55mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
規格UL認証、米国食品規格認証(+++++)
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.03L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
色無色
規格米国食品規格認証(+++++)
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.03L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。
トラスコ品番144-9901
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。
仕様塩素系不使用
規格UL認証、米国食品規格認証(++)
最高使用温度(℃)315℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.03kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
最高使用温度(℃)260
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量265mL
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証米国食品規格認証:(+++++)
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。
消防法上非危険物で取扱いが簡単です。
酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。
臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。
20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。
pH2.5(5%水溶性)(20℃)
比重1.0(20℃)
臭気ほとんど無臭
外観赤色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。
鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー
対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
pH8~10
引火点(℃)なし
粘度63KU(23℃)
主な用途サビ止め
膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30
使用環境温度(℃)5以上
標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回
不揮発分41%
指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)
密度1.12g/ml
鉛筆硬度HB
耐水性240時間 良好(40℃)
使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ
希釈水(水道水または清水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
光沢80
半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
食品添加物に利用されているアルカリ配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。
消防法上非危険物で取扱いが簡単です。
マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)使用時のリンス処理。
臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。
20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。【エアレス洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。
pH9.2(5%水溶性)(20℃)
比重1.0(20℃)
臭気ほとんど無臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般
仕様促進耐候性:400時間
使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー
対応材質木部、人工木
pH8~10
引火点(℃)なし
膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30
使用環境温度(℃)5以上
不揮発分41%
密度(g/cm3)1.12
指触乾燥時間(分)約20(23℃)
鉛筆硬度HB
耐水性240時間 良好(40℃)
希釈清水(水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
光沢80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)
標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)100
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど
仕様促進耐候性:400時間
使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー
対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル
pH8~10
粘度63KU(23℃)
膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30
使用環境温度(℃)5以上
不揮発分41%
指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)
密度1.12g/m2
鉛筆硬度HB
耐水性240時間 良好(40℃)
希釈水(水道水または清水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
光沢80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)
標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)
塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
規格NSF:M1
最高使用温度(℃)315
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量265mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など
使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー
色グレー
カラーコードなし
対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)Dry:30~40
使用環境温度(℃)5以上
標準使用量140~180g/m2
指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)
密度1.38(20℃)
使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板
希釈清水 (水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:0.8
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0、 +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:2.5
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:0.8
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:2.5
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:2.5
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:0.8
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1 mmこの頑丈なステンレススチールシートは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高いその他の環境での使用に最適です。海洋及び化学エンジニアリングから食品製造まで、さまざまな用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。 この非磁性シートは、オーステナイトのスチール組成により Durable 性が高くなっています。この構成には、耐腐食性と溶接性を高めるために使用されるモリブデンが含まれています。腐食性の液体が使用されている加工に最適です。モリブデンの高い耐孔性により、最も過酷な環境でもシートの寿命を延ばす材料です。 この金属シートは、信頼の RS Pro シリーズに属しており、寸法は 500 mm x 300 mm x 1 mm です。エンジニアによって品質と一貫性が厳しくテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .長さ 500 mm .直径 300 mm .厚さ: 1 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラーRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 Mpa
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1.5 mm海洋機器から食品製造及び化学エンジニアリングまで、この丈夫なステンレススチールシートは、幅広い用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。これは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高い環境で一般的に使用されています。 金属シートは、 Durable austeniic スチール製です。この材料にはモリブデンも含まれており、これを使用してスチールの耐腐食性と溶接性を高めています。腐食性の液体を使用する場合や、非磁性である場合に製造するのに最適です。モリブデンは、耐孔性があるため、最も過酷な環境でもロッドの寿命を延ばします。 長さ 500 mm 、幅 300 mm 、厚さ 1.5 mm のタイプが揃ったこのステンレススチールシートは、信頼の RS Pro 製品に属しています。つまり、一貫した品質を保つためにエンジニアによって徹底的にテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .材料等級 316 .長さ 500 mm .幅 300 mm .厚さ: 1.5 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラー .接着剤の裏面はありません .欧州規格 EN10088 に適合: Pt 3 : 2005 (半完成スチール製品)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ドットエンボス採用で吸収力アップ。
パルプ繊維の結合を調整することで、さらにやわらかく。
拭取った汚れを確認しやすい晒(ホワイト)タイプ。
衛生的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
パルプ100%。
やわらかで拭き取り対象物や手になじむ紙質。
用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取りや除菌スプレー後の拭き取り。
材質パルプ100%
色ホワイト
シートサイズ(mm)400×315
RoHS指令(10物質対応)対応
天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。
新型コロナウィルス(COVID-19)や季節性インフルエンザウィルス、多剤耐性菌にも有効です。
エタノール濃度75vol%で希釈の必要がなく、原液のまま使用できます。
塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。
PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。
用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。テーブル、手すり、カウンター、キッチンなどウィルスが気になる箇所にご使用ください。
成分エタノール75%、水24.6%、その他0.4%(乳酸ナトリウム、変性剤)
性状PH:6.8
エタノール含有率(%)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
商品タイプ業務用
効果除菌
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/左胸・尻ポケット付き/スタンドカラー
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
表示11点 液晶表示
精度(℃)±1
寿命2年
寸法(高さH×幅W)(mm)51×18
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策
色青
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 4.8mm。外径 = 8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。最大使用圧力 = 0バール。使用流体/用途 = 研究室。動作温度 Min = -50℃。最高作動温度 = +200℃。色 = クリア。長さ = 3m。食品等級 = あり。。RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 4.8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレードこの RS Pro シリーズの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプで使用できます。スプレーコーティングディスペンサでよく使用されており、毒性がなく、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。 このチューブは、弾性と Durable シリコンが二次汚染を防止するので、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプでの使用に最適です。産業用途に柔軟に対応し、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、耐摩耗性と耐引裂性に優れています。強力な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。 BS : 2848 規格に準拠したこの透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブで、ラボ、食品加工、発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。RS Pro シリーズの一部として、一貫して高い基準を満たすように徹底的にテストされています。特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 4.8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。
食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。
用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。
効果除菌、消臭、防カビ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ