軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。
種別Z-2
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番399-0851
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204
主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分LPG(ノンフロン)
材質合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ強粘着
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に
トラスコ品番216-9304
色濃い黄色 (乾いても消えません)
基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主成分ノルマルペンタン、アセトン
不揮発分22%
貼合せ可能時間両面:30秒~15分
塗布面積(m2)約12(両面塗布 6)
吹出しパターン幅調整可の粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
はく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃)
標準重ね塗り回数(回)1~2
1本(430mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番293-0102
色黄色
不揮発分15%
貼合せ可能時間(両面)1分~30分
塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
軟化点(℃)150(耐熱)
適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)3.0
標準重ね塗り回数(回)1~3
建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
ガス抜きキャップ採用
弱接着型、はってはがせる
シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。
種別Z-1
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン
トラスコ品番447-5011
使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる
主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態缶
色透明
種類接着剤/エアーゾール
その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別Z-3
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番399-0869
タイプ強力型
主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分ウレタン樹脂35%、水65%
種類水性形接着剤
内容量(g)40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ弱粘着
成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6382
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色白
貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)80
塗布面積(m2)約12
吹出しパターン円形微粒子状
アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。
タイプ再剥離タイプ、強力粘着
仕様合成ゴム系接着剤
成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。
粘着タイプ強粘着
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。
油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。
トラスコ品番431-1990
主成分天然オレンジオイル
噴射剤LPG
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番775-7514
材質主成分:クロロプレンゴム
色黄色
容量(mL)430
質量(g)450
2018年トラスコ掲載ページ3 1128
1缶
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)
成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
1本(50mL)
¥509
税込¥560
当日出荷
すぐ塗れて最後まで使える倒立タイプ。横置きにしても転がらないキャップ。
用途紙・セロファン・布の接着に最適。
グリーン購入法適合
1本(50mL)
¥179
税込¥197
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。
カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に
粘着タイプ強粘着
材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン
容量(mL)430
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード