47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アサヒペン電動スプレーガン
エコ商品
簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W)550 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約1046 最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m)2.5 カップ容量(mL)1200 適合塗料水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265 定格時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場 仕様吸上式 トラスコ品番759-3091 材質PP 質量(kg)1.2 消費電力(W)450 パターン開き(mm)150 動力源AC100V タンク容量(mL)800 ノズル径(Φmm)2.0
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700) 吐出量(L/min)250 ノズル口径(Φmm)1.8 材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115 本体質量(g)1270 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 回転速度(min-1[r.p.m])30000 空気流量(L/min)160 塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安) 供給方式吸上式 電源コード(m)1.8 定格時間(分)30 適合塗料水性、油性 塗料粘度8-12s(目安)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品フタ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーフレキシオ
エコ商品
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応! 【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。 【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。 【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。 だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。 スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。 吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL) ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL) セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター 質量(kg)1.9 タイプHVLP 電源(V)100 消費電力(W)475 気圧(hPa)エアー圧力:150 騒音レベル(dB(A))74 最大風量(L/min)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料 取扱説明書(16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。 セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm) 質量(kg)約2.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240 消費電力(W)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250 コード長さ(m)約1.7 出力電圧(V)12 モーターDCモーター 出力電流(A)1.6 騒音値(dB)約65/m 消費電力(VA)18 定格使用時間30分 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335 入力電流(A)0.6 アズワン品番64-4062-65
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

移動に便利な低飛散HVLP塗装機(コンプレッサー・ホース不要) 引き金で吐出量の調節が可能! 仕上がり良く小規模塗装に最適! ノズル先端で噴射パターン変更
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ セット内容ライトスプレー本体、粘度計 使用方法1、お好みのスプレーパターンサイズに応じて、試し吹きをする。2、ガンの位置を垂直にし、表面より5~15cm離します。3、一定の速度で平行に吹付けます。4、最初は薄く吹付けし、一度乾燥させた後少し厚めに塗装します。 寸法(mm)290×120×280 質量(kg)1.6 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/300W 定格電流(A)3.0 最大吐出量(mL/min)塗/240 カップ容量(mL)700 ノズル口径(Φmm)1.8 塗料粘度最大30din/sec
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300 最大吐出量(L/min)6 吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25 モーター出力(kW)0.85(1.13PS) 電源(V)AC100 50/60HZ 質量(kg)41
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに 質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4 ケーブル長(m)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210 動作方式(レバー)ダブルアクション 最高圧力(MPa)約0.15 吐出量(L/min)約4 カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40 ノズル口径(Φmm)0.3 モーター電圧(V)7.2 充電時間(分)約60 リリース起動圧力(MPa)約0.05 取扱説明書(1.45MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。 幅(mm)255 質量(kg)3.9 容量(mL)エアブラシ液体カップ:7 高さ(mm)205 奥行(mm)135 出力(馬力)約1/10 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)エアーホース:180 方式オイルレスピストン方式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)77/91 最高圧力(MPa)0.4 電源コード(m)2 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)20~23 再起動圧力(MPa)0.3 作動音(dB)47 ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3 供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒットハードウェアーストロング掛金
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
1個(1セット)
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U-POL ラプターライナーの防錆/傷防止コーティング材、RLB/S4 BLACKです。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みのものに調整できます。防傷、防汚、UV耐性や乾燥性能などに優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。ピックアップトラックの荷台に塗装する他、船艇や建材等様々な材質のものに塗装する事が可能なため、DIYに大変おすすめです。日本正規品です。 。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。計量カップが付属しております。スプレーガンは付属しておりません。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は 20 度で湿度は 60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
ブラック 容量(L)4 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物 効果ピックアップトラックの荷台に塗装する他、船艇や建材等の防錆・保護
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷

スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウ 動画あり
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)約130 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:210 供給方式吸上げ式 塗料噴出量(mL/min)約180 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)600 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.5 出力駆動源:AC100V・950W 空気消費量(L/min)1500~2700 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.028
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。 約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。 モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。 また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付 質量(kg)1.2 電源家庭用100V電源専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185 消費電流(A)0.3 空気吐出量(L/min)20 最大圧力(MPa)0.11
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

エアテックスレッドサイクロンL2
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット 質量(kg)3.8 電源AC100-240V (50/60Hz) モーターDC12V 1.6A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330 電源コード(m)2 風量(m3/h)240 音量(dB)60
1台
22,980 税込25,278
欠品中

種類電気式 タンク容量(L)1.2 噴霧能力(mL/min)380 対応溶液塗料 材質(本体)樹脂 仕様(吐出圧)75kg/cm2 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300 電源(V)単相100 付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番9-1561-1201 TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:148 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)27 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)50 寸法(mm)454×945 質量(kg)36 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)25 最高使用圧力(MPa)0.35 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)29 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)27 最高使用圧力(MPa)0.35 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)29 最高使用圧力(MPa)0.35 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)50 寸法(mm)454×945 質量(kg)36 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L)30 寸法(mm)454×710 質量(kg)25 最高使用圧力(MPa)0.19 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。迷彩塗装に(イギリス機色)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ダークシーグレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。機体下面の塗装に(イギリス機色)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。艦体の塗装に(イギリス艦)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ライトシーグレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。使いやすい水溶性で、筆塗りでもエアーブラシ塗装でも美しい仕上がりが得られます。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。添加用塗料は付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
用途色替タイプコーティング剤 仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml 容量(L)4 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷

U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。添加用塗料は付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトル(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
用途色替タイプコーティング剤 仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml 容量(L)1 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

U-POL ラプターライナーのコーティング剤 WHITEです。下地として使用することにより、色を重ねた際に、より鮮やかな色になります。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml ホワイト 容量(L)4 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。 大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 ミディアムシーグレイ2(イギリス空軍) 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-32 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷