色とうめい
成分合成樹脂(ウレタン)
使用場所屋内外兼用
タイプ油性ニス
塗り面積(m2)約0.7~1.3(2回塗り)
主な用途屋内外木部
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキドウレタン
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
木製ドアの塗り替えにも最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐久
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5
危険物の性状非水溶性
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
主な用途屋内外の木部全般、木製品
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
特性つや出し
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。
仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。
よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。
用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなど
色とうめい
成分合成樹脂(アクリル)
使用場所屋内用
特性つやだし、速乾
タイプ水性つやだしニス
塗り面積(m2)約0.4(1回塗り)
主な用途紙、プラスチック、ポスター
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
塗料タイプアクリル
1本(100mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー
着色と美しいツヤだしが同時にできる
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します
水性で環境にやさしく、臭いが少ない
非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。
容量(mL)300
種類合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)
主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品
乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶だし/耐候性/低臭
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上
塗回数2
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。
一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部
色とうめい
成分合成樹脂(ウレタン)
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
タイプ油性ニス
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキドウレタン
フローリングの光沢復元フローリングの汚れ落としと保護&ツヤ出しにスプレーして拭き取るだけフローリング、ニス塗り床、クッションフロア用
成分合成樹脂、自己分散ポリマー、水
容量(L)0.45
標準使用量1平方メートル当り約10回噴射
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(450mL)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
ニス刷毛のスタンダード品
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード