24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きめ細やかな霧を噴射。γ線滅菌済。
容量(mL)60
1袋
2,598 税込2,858
7日以内出荷

きめ細やかな霧を噴射。γ線滅菌済。
容量(mL)100
1袋(10本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01 材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン 容量(mL)500 噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
2,495 税込2,745
当日出荷

効果消毒 材質ノズル・容器/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン、本体/ガラス繊維強化PP アズワン品番2-7625-02 噴霧量(mL)1(1回操作あたり)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

きめ細やかな霧を噴射。γ線滅菌済。
容量(mL)200
1袋
2,998 税込3,298
7日以内出荷

精度の高いスプレー式喉用噴霧容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
1式(10本×10袋)
40,980 税込45,078
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本入り少数包装の喉用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 乳白
1パック(10本)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(30本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
137 税込151
当日出荷

きめ細やかな霧を噴射。γ線滅菌済。
容量(mL)30
1袋
2,598 税込2,858
7日以内出荷

マルエム(理化学・容器)スプレー瓶 角型 SBシリーズ
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
1箱(12本)ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
1本ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
1式(10本×10袋)
35,980 税込39,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本入り少数包装の喉用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 半透明
1パック(10本)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
1袋(10本)ほか
2,280 税込2,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-49
1セット(12本)
50,980 税込56,078
4日以内出荷

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-45
1セット(5本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-39
1セット(12本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

細かい噴霧が可能です。
仕様ミストボトル・未滅菌 材質本体・トップキャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)・LDPE(低密度ポリエチレン)・ステンレス(SUS304M)、パッキン/PE(ポリエチレン)
1袋(10本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)