携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色乳白色(半透明)
容量(mL)100
高さ(mm)144
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
アルコールの小分けに!遮光タイプ
セット内容本体×1
材質PP
寸法(mm)Φ38×114
容量(mL)100
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8310-84
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
空スプレーボトル
材質PE(ポリエチレン)
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。
口径(Φmm)17
素材HDPE
噴霧量(mL)0.19
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き
容量(mL)150
色クリヤ
材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン
使用流体水、中性洗剤の水溶液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)39×39×156
容量(mL)100
アズワン品番63-2913-49
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色黒
容量(mL)100
高さ(mm)154
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。
素材HDPE
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
一押しで定量の液が出ます。
用途適量吐出に。
材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)
タイプスプレー式
危険物の類別非危険物
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
危険物の類別非危険物
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)32
高さ(mm)125
質量(g)15
奥行(mm)32
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
HDPE:100ml容器 フィンガースプレータイプ
仕様●ボトル:材質HDPE
アズワン品番65-9239-92
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥2,230
税込¥2,453
8日以内出荷
鍵穴用潤滑剤
高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量10mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HDPE:100ml容器 ミニトリガースプレータイプ
仕様●ボトル:材質HDPE
アズワン品番65-9239-91
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥2,550
税込¥2,805
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー
モノタロウ
¥399
税込¥439
容量(mL)1000
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
寸法(mm)Φ120×245
色白
高さ(mm)245
1目盛(mL)100
底径(Φmm)120
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
種別ガンスプレー
噴霧量(mL)0.3
表具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
材質プラスチック製
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『景観用シャーレ―ポピー・八重咲混合』の種子です。八重咲~半八重咲、一部一重咲きが咲きます。播種量目安:1mL/m2。ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。【種まき】。シャーレーポピーの種はとても細かな種です。ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。濡れた培土の上に種まきします。種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。【温度】。発芽温度は15℃(地温)です。【発芽】。条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。
種別ダブルミックス
容量(mL)100詰
1袋(100mL)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない]
水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁]
コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。
主な用途コンクリート、外カベ
成分グリコール系溶剤、増粘剤、水
液性アルカリ性
使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)
アズワン品番64-1164-71
危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
容量(mL)300
材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮
仕様透明ボトル
色レッド
高さ(mm)176
1目盛(mL)100
底径(Φmm)90
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『景観用シャーレ―ポピー・一重咲混合』の種子です。赤、桃、淡桃の花が咲きます。(ロットにより、赤が沢山咲いたり、桃が沢山咲いたりします)。一重咲きですので、雨に打たれても頭を垂れずに頑張ります。播種量目安:1mL/m2。ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。【種まき】。シャーレーポピーの種はとても細かな種です。ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。濡れた培土の上に種まきします。種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。【温度】。発芽温度は15℃(地温)です。【発芽】。条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。
種別特選シングルミックス
容量(mL)100詰
1袋(100mL)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ