205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリエイティブカラースプレー アサヒペン 動画あり
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペン 動画あり
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内外兼用 主成分アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つやあり 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。 種類扇状スプレーノズル
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。 種類扇状スプレーノズル
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)



道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ダイヤスプレーロングミエールスプレー 500
エコ商品
液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。 18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 肩の丸いかわいらしい透明ボトル。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
容量(mL)500 ブラック 質量(g)140 幅(cm)27.5 ボトル径(Φmm)95 全高(cm)25.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷


最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM) サイズ1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルプラダイヤスプレーミエール
エコ商品
容量(mL)500 仕様透明ボトル 材質(ビン)PE/(本体)PP/(ノズル)樹脂 アイボリー 高さ(mm)212 1目盛(mL)100 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 種類円形全面スプレーノズル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。
用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。 種類円形全面スプレーノズル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。 種類扇状スプレーノズル
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ ノズル口径(Φmm)15 ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)300 材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮 仕様透明ボトル レッド 高さ(mm)176 1目盛(mL)100 底径(Φmm)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

マーキングスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いけうち広角充円錐ノズル
エコ商品
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 トラスコ品番229-8583 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いけうち広角充円錐ノズル
エコ商品
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 トラスコ品番229-8571 材質ステンレス 角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時) 噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時) 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
翌日出荷

地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに 仕様逆さ使用可 タイプトリガー式 質量(g)400 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 ノズル長(mm)130 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) ノズル長(cm)15(付属) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。 逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。 目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 付属品ノズル(長117mm) 本体寸法(mm)74×66×H231 主成分DME(可燃性) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(390mL)
819 税込901
当日出荷

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

アサヒペン電動スプレーガン
エコ商品
簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W)550 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約1046 最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m)2.5 カップ容量(mL)1200 適合塗料水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265 定格時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

いけうち標準充円錐ノズル
エコ商品
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属 主な用途プラスチック/ガラス/金属 特性導電 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)