マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
こんなお得な商品も!
マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
こんなお得な商品も!
マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。
底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。
(使用不可のドライバーもあり)
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
色ブラック
耐荷重N(kgf)20
トラスコ品番495-9167
材質スチール
質量(kg)0.95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。
背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー
耐荷重(kg)3
全長(mm)145
質量(g)400
適合径(Φmm)62~74以下
アズワン品番64-8784-30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)2.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
高さ(mm)180
奥行(mm)100
EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。
パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。
用途収納具用オプション
仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。
トラスコ品番483-6111
材質スチール
質量(kg)1.1
高さ(mm)134
間口(mm)400
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ツールステーション用オプション
仕様缶(Φ70mm)4本収納可能
トラスコ品番373-8078
適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式スプレーホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・スプレーホルダー
仕様適合スプレー缶:鉄製缶(1Kg以下)
色イエロー
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
350ml缶の飲料水を最大24缶まで収納整理できる。
補充は上から、取り出しは下から・・・これは便利。缶ビールや缶ジュースなどは、お店でケースで買うと大変お得・・・って皆さん賢くなってきてます。でも、ケースには24缶も入っているので、冷蔵庫に補充するまでは、段ボールケースに入れたまま。これって、見た目も良くないし、開けた段ボールが見苦しくなったりと、あまりキレイなものではありません。そこでオススメなのが缶ストッカーです。缶ストッカーは、350ml缶を1ケース、つまり24缶を全てストックできる専用ラックです。補充は上から横向きに投入、取り出しは、1缶ずつ下から取り出せる構造です。1ラックに12缶収納、2段重ねで合計24缶収納できます。安定性もバツグンで、2段重ねでもズレることなく固定できます。
国産商品です。
質量(g)1台当り(約)780
幅(cm)14.8
高さ(cm)24(2段重ね時:約44.5)
奥行き(cm)42.5
仕様実用新案登録3198971号
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368
材質SUS430
寸法(mm)Φ150×41
質量(g)370
板厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
マグネット付で保管、整理が簡単です。
収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。
マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途工具などの保管・整理に。
材質マグネット(フェライト磁石)
材質(本体)スチール
材質スチール
寸法(mm)355×365×H465
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
EBM品番5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード