23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー 仕様ベアリング2個使用 材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ボス径BD(mm)42 ボス長BL(mm)17 適合軸IDP6202
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラー スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)15 列数1 材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6202ZZ
1個
2,522 税込2,774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 寸法H(mm)20 寸法h1(mm)12 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 寸法h(mm)4 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯数16 トラスコ品番804-3962 軸穴種別軸穴加工タイプ 質量(kg)0.06 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18 チェーンピッチ(P)(mm)6.35 外径(Do)(Φmm)36 チェーンNo.25 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)10
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート 寸法L(mm)12 寸法d1(Φmm)42 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
特価
239 税込263
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類アイドラー スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)20 列数2 材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
特価
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
特価
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】24~37 寸法A(mm)64 寸法D(mm)45 寸法B(mm)25 寸法L3(mm)7 寸法G(mm)100 寸法U(mm)9 荷重範囲(N)0~135 適合チェーン35 変位(mm)【S1】50【S2】40
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1個
3,212 税込3,533
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)