2,271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット40
仕様旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
319 税込351
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
839 税込923
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット40
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様) 形状削出仕様 軸穴径(Φmm)下穴:14 適合チェーンNo.40
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット K40B
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.40
1個
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状SD 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプストロング品 種類スプロケット 列数2 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 ハブ長さL(mm)35 スプロケット形状SD形
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK40C
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 歯幅(mm)7.3(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 熱処理歯先高周波焼入 チェーンNo.40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2B
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.40-2
1個
829 税込912
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS40-2C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 ハブ長さL(mm)70 ハブ径DH(mm)93
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS40-1C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)7.3 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS40 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 タイプストロング品 ローラ径(Φmm)7.92 ハブ長さL(mm)32
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 スプロケット形状B形
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット SUS40A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.40
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG40A
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 歯幅(mm)7.3(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 熱処理歯先高周波焼入 チェーンNo.40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M40 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状C型
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
トラスコ品番560-3359 材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品 歯数20 軸穴径(mm)38 寸法A(mm)7 ボス径BD(mm)50 ボス長BL(mm)20 外径(mm)87 ピッチ径(DP)(Φmm)81.18
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

その他【DH】54【O.D】75【P.D】69.12 歯数17 寸法L(mm)7.1 寸法d(mm)10 ベアリング6200ZZ 寸法B(mm)9 寸法d1(mm)30 適合チェーンNo.40
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

三興製作所(スプロケット)軸穴加工付MS40スプロケット
エコ商品
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)BL:20
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)