12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)9.525 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)4.8 ローラ外径(Φmm)5.08
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.3 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 タイプFBN35B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
605 税込666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

材質SUS304 タイプSUSFBN35B ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数11 歯幅(mm)17.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.100 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.3 タイプFBN100B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数11 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.6 タイプFBN60B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.25 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)60 ボス長BL(mm)40 セットスクリュー(M)8 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)90.16 外径(Do)(Φmm)102 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)