202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

タイプNK50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.5 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 スプロケット形状B形
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット 50A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50
1個
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
スプロケット幅L12
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ボス径BD(mm)42 ボス長BL(mm)17 適合軸IDP6202
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート 寸法L(mm)12 寸法d1(Φmm)42 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 寸法H(mm)20 寸法h1(mm)12 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 寸法h(mm)4 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBK50B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー) 寸法H(mm)18 寸法h1(mm)12 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 寸法h(mm)3 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプロケット形状SD形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS50-2C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


軸穴種別軸穴加工タイプ 種類スプロケット 列数1 スプロケット形状B形
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
4,559 税込5,015
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBN2052B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.C2052
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー 仕様ベアリング2個使用 材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類アイドラー スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)20 列数2 材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SUS304 タイプSUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)MBガタホイル
種類スプロケット スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 列数1
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)Wピッチホイル
スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラー スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)15 列数1 材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6202ZZ
1個
2,522 税込2,774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)