46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.15 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27 外径(Do)(Φmm)159 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.85 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)170.42 外径(Do)(Φmm)184 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションロールリング
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)14.6 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.80 タイプNK80B
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー 仕様ベアリング2個使用 材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.6 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)162.37 外径(Do)(Φmm)176 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBN80B
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.3 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17 外径(Do)(Φmm)135 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケット
エコ商品
材質ステンレス 種類スプロケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.15 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)77 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)114.15 外径(Do)(Φmm)127 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.95 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)138.23 外径(Do)(Φmm)151 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.9 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)77 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14 外径(Do)(Φmm)118 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数16 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.5 タイプFBN80B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット80
仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 スプロケット形状B形
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数19 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.4 タイプFBN80B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュー加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.87 タイプFBN80B 寸法a(mm)7 寸法S(mm)10.4 ボス径BD(mm)58 ボス長BL(mm)40 セットスクリュー(M)8 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)74.27 外径(Do)(Φmm)85 寸法GD(mm)44 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG80A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M80 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状C型
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状B型
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS812
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】98.14 歯数12 d20 B14 質量(g)770 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t15 d147 ベアリング6204ZZ DO108 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID2014タイプ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 タイプSUSFBN80B セットスクリュー(M)8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.25 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)60 ボス長BL(mm)40 セットスクリュー(M)8 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)90.16 外径(Do)(Φmm)102 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.02 タイプFBN80B セットスクリュー(M)8 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット NK80C
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 歯幅(mm)15.0(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.6 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)67 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)98.14 外径(Do)(Φmm)110 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M80 スプロケット 1列A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状A型
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)M80 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状B型
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)