3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)
629 税込692
欠品中

酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。 塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。 浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。 無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房 使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。 種別粉末 液性弱アルカリ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体・業務用
1本(1kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所米麦水分計
エコ商品
6種類の試料が測定対象(玄米・精米・もみ・大麦・小麦・はだか麦) バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。 防塵に優れたシートキー。 測定原理に電気抵抗式を採用した米麦水分計です。 1台で6種類の資料が測定でき、電気抵抗式では比較的難しいとされる高水分の試料の水分測定が可能です。 もみなら35%、大麦・小麦なら40%までが測定範囲となります。 ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差の場合でも、正確な測定が可能です。 また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せますので、乾燥施設の荷受・干渉業務用・刈取り適期の判断用として最適です。
測定対象玄米、精米、もみ、大麦、小麦、はだか麦 測定方式電気抵抗式 表示方式LED、最小表示桁0.1% 付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード 質量(kg)3.5 測定範囲(玄米)11~20%、(精米)11~20%、(もみ)11~35%、(大麦)10~40%、(小麦)10~40%、(はだか麦)10~20% 消費電力(W)5 電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4 測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125 外部出力RS-232C(プリンタ用) 使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと) 表示内容水分値、測定回数、平均値 RoHS指令(10物質対応)対応 温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
239,800 税込263,780
16日以内出荷