20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具や小物などの形にあわせて自由に カットして使いたいときに
形状シート 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)200×270 タイプ切って貼るタイプ 用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
1シート
2,698 税込2,968
当日出荷

家具や小物などの形にあわせて自由に カットして使いたいときに
形状シート 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)100×120 タイプ切って貼るタイプ 用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
1シート
749 税込824
当日出荷

SB-A20 すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約120 タイプカットタイプ 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ) タイプ敷くタイプ 用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 摩擦係数0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に 材質ふっ素樹脂(床接地面)
1箱(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)297 材質POM トラスコ品番856-0401 長さ(mm)395 厚さ(mm)3.8 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SB-CR16 すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります クリーンルーム用の無塵紙タイプです バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約85 タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ) 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0403 長さ(mm)905 厚さ(mm)3.8 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。 幅(mm)400 材質POM トラスコ品番856-9222 長さ(mm)2000 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0404 長さ(mm)1005 厚さ(mm)3.8 質量(g)820 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用 イエロー 摩擦係数0.03~0.04 関連資料(0.84MB)
1袋(10枚)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)