キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利!
大型キーも収納できます。
仕様ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース
適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー
質量(g)65
取付方式マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
スリムでシャープな大型サイズの隠しキーケース。
84×32×3mmのスペアキーに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×290×43
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
中にカギを収納できます。
マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。
施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8
材質プラスチック
寸法(mm)120×24×52
質量(g)75
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]
材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)0~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
こんなお得な商品も!
キーボックスダイヤル式 小サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
キーなどの小物を収納できるキーボックです。
専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。
施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。
ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。
不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
伝言メモや小物類の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)
幅(mm)(収納可能サイズ)67
高さ(mm)(収納可能サイズ)37
奥行(mm)(収納可能サイズ)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
マグネットでピタッと固定!置き場所に困らないキーケース。スライド開閉で出し入れ簡単、複数の鍵もスッキリ収納。自宅やオフィスの鍵や小物をスマートに管理できます。
用途鍵や小物の保管に
色ブラック
質量(g)87
外形寸法(cm)約10.5×5.5×2.6
素材プラスチック
内寸(cm)約10×4×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
こんなお得な商品も!
キーボックスダイヤル式 小サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。
かぶせるだけの簡単装着。
肌触りのよい、すべすべ表面加工。
色ブラック
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
ROVY VON A5は、わずか17.6gの軽量コンパクトなボディに、650ルーメンのLEDフラッシュライトやランタンライト、グリーン蓄光(GITD)を備えているコンパクトライトです。 グロー系の釣具などに紫外線を効率よく照射できるUVライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
仕様本体の蓄光:緑
付属品ユーザマニュアル、キーリング、USB-Cスペアカバー、マグネットクリップ、底部脱着マグネット、日本代理店保証書
寸法(mm)60.5×15.6
質量(g)17.6
タイプWHITE/UV
バッテリーリチウムポリマー
色温度6500K
防塵防水性能IPX6
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)330
光束(Lm)最大:650
USBポートUSB Type-C
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ROVY VON A5は、わずか17.6gの軽量コンパクトなボディに、650ルーメンのLEDフラッシュライトやランタンライト、グリーン蓄光(GITD)を備えているコンパクトライトです。 赤点滅が行えるRedライトを備えたタイプです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。
仕様本体の蓄光:緑
付属品ユーザマニュアル、キーリング、USB-Cスペアカバー、マグネットクリップ、底部脱着マグネット、日本代理店保証書
寸法(mm)60.5×15.6
質量(g)17.6
タイプWHITE/RED
バッテリーリチウムポリマー
色温度6500K
防塵防水性能IPX6
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)330
光束(Lm)最大:650
USBポートUSB Type-C
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
関連キーワード