30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイエルクロップサイエンススペクタクルフロアブル
適合作物日本芝 農林水産省登録第(号)23066 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(250mL)
49,880 税込54,868
5日以内出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇
1個
629 税込692
当日出荷

二眼フレームレス マスク併用形 パノラマビュー ソフト鼻パッド付 レンズ交換可(スペアレンズ別売) テンプル長さ4段階調整可 PC防曇レンズ フェイスアングルレンズ
質量(g)29 フレーム色ダークブルー
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運びに便利な保護メガネ用ケースです。
トラスコ品番206-4612 材質ナイロン 幅(mm)180 高さ(mm)70 質量(g)39
1個
929 税込1,022
当日出荷

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g)24 タイプガスケットタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

バイエルクロップサイエンスフルハウスフロアブル
新しい作用機構で長期間雑草を抑える、土壌処理剤。メヒシバ、スズメノカタビラなど悩める雑草に、キメの一手。 スズメノカタビラ、メヒシバ など一年生イネ科雑草に卓効を示す土壌処理剤です。 実際の使用場面や社内試験から120日以上の安定した残効性が認められています。 完成された日本芝の萌芽期~生育期・終期まで幅広い時期で使用できます。(寒冷地型芝草には薬害の恐れがあるので使用しないでください。) 人畜及び水産動物に対する毒性が低いので安心して使用できます。 緑化樹木の周辺で安心して使用できます。
適合場所ゴルフ場 適合雑草メヒシバ、オヒシバ、スズメノカタビラ、アキメヒシバ、エノコログサ 種類オキサジクロメホン水和剤 成分オキサジクロメホン:30.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合作物日本芝 農林水産省登録第(号)20411 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
24,880 税込27,368
5日以内出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状一眼型 材質ポリカーボネイト 質量(g)35 規格ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45 曇り止め加工あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)29 タイプめがねタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
719 税込791
当日出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ 形状一眼型 材質ポリカーボネイト 質量(g)35 規格ANSI規格品 曇り止め加工なし
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 材質(本体)S35C 鍛造品 種類フランジタイプ
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1枚
11,980 税込13,178
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
87,980 税込96,778
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1枚
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g)約32 レンズ色クリア 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10葉期のイネ科雑草でも、しっかり枯らすことができます。(だいずの全域(北海道を除く)の場合。その他は6葉期又は8葉期まで) そのため、梅雨や天候不順、作業の忙しさなどから「撒き遅れ」が生じても、柔軟に対応できます。 イネ科植物にだけ有効成分が作用するので、登録作物には安全性が高い薬剤です。
剤形水和剤 適合場所 成分キザロホップエチル7.0% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物だいず、えだまめ、あずき、いんげんまめ、たまねぎ、きゃべつ、はくさい、だいこん、かんしょ、やまのいも、ばれいしょ、てんさい、なたね、いぐさ 農林水産省登録第(号)19966 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

重松製作所保護めがね LX-54
広範囲を保護するパノラマレンズ。 スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。 サイドまである一体型レンズで広視野。 ヒンジは3段階角度調節可能。 折りたたんで、コンパクトに収納可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷


顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)20 タイプサイドシールドタイプ 規格ANSI Z87.1
1個
899 税込989
当日出荷

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)26 規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UNIVET-5X8C 保護メガネ  5X8.03.11.00 UNIVET 動画あり
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)30 タイプめがねタイプ 規格EN166
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

UNIVET-5×7C 保護メガネ 5X7.03.11.00 UNIVET 動画あり
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。 つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)39 タイプオーバーグラス 規格EN166
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

タイプスペクタクル形 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
1個
1,340 税込1,474
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)