長さL(mm)300
規格新JIS規格
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー
材質S45C
寸法L(mm)300
材質S45C
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー
公差h9
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー
材質S45C(新JISキー)
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C
形状半月キー
形状頭付勾配キー
材質S45C
規格旧JIS
許容差(b)h9、(h)h10
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2
高さh(mm)2
公差幅:h9、高さ:h9
適合軸径(Φmm)6~8
高さ公差(mm)0/-0.025
幅公差(mm)0/-0.025
面取c(mm)0.16~0.25
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー
材質S45C(新JISキー)
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー
材質SUS316
公差h9
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
形状両角キー
材質S45C
規格新JIS規格
形状両角キー
寸法L(mm)300
材質SUS304
規格旧JIS規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PP/ポリエチレン
全長(mm)380
質量(g)180
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,195
税込¥1,315
9日以内出荷
ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!・作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に
材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン
全長(mm)380
質量(g)180
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1
質量(g)約920(アダプターを含まず)
種類ペルチェ式
電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215
タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)
使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%
取扱説明書(1.91MB)
除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)
適用畳数4.5以下
1台(800mL)
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供
4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
用途VOLTCOOL空調ウェア専用
色ブラック
サイズF
連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5
使用環境温度(℃)推奨:20~45
生産国中国
表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。
タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。
静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。
コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。
乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。
タンク容量(mL)840
消費電力(W)35
質量(kg)1.4
タイプペルチェ式
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8
使用環境条件10~40度、40~95%RH
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
ベスペルSCP-5000の特性
高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
中学レベルの基礎英単語から大学受験や実用レベルの英単語・約3500語以上をマスターできる学習ソフト。 長年に渡って記憶を科学し、蓄積されたノウハウで確立された「もうわすれないアルゴリズム」によって、学習者に応じた反復学習が行えるため、効率のよい記憶術を提供する。センテンスやリスニングの学習コースも用意され、各出題内容はネイティブによる発音を何度でも再生することができ、総合的な英語力アップを目指すことができる。発音とスペルの関係を読み解いた学習サポートブックも同梱。
対応OSWindows XP/Vista ※32bit版のみ対応
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク1GB以上
使用CPUPentium 4以降
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
カスペルスキー プラスは、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジン、及びデバイスを高速かつスムーズに動作する為のパフォーマンスツールも搭載されています。また、オンライン決済の保護、パスワードマネージャー、容量無制限のVPNが実装されているので、デジタルライフのプライバシーを安全に保ちます。
カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
1台
¥15,280
税込¥16,808
翌日出荷
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
1台
¥13,180
税込¥14,498
翌日出荷
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
材質ベスペル SP-1
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
1台
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。
主な適合車種Z750(07-10) Z1000 Look
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。
主な適合車種Z750(07-10) SportTYPE
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。
主な適合車種T-MAX(01-07)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。
関連キーワード
1
2
次へ