482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(20個)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 材質(保持器)真鍮 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ナイロン66 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ径M4用 材質ナイロン66 種別中空(パイプ) 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ径M6用 仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで) 種別中空(パイプ) 材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 15 mmの距離 ノンストップ内径: 3.3 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ホシモト六角絶縁スペーサー
エコ商品
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法K(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)