材質SS400
タイプスルーホール
表面処理無電解ニッケルメッキ
材質SS400
タイプスルーホール
表面処理四三酸化鉄被膜
材質SS400
タイプタップ
表面処理無電解ニッケルメッキ
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他
材質(本体)真鍮
適合ねじM3
仕上処理ニッケル
タイプタップ付き
穴タイプタップ付き
材質S45C
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途工場。物流倉庫
材質合成ゴム
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色黒
ツールマウントに工具を取り付ける際フックにぶつからずに収納が可能になります。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
仕様ツールマウント専用のスペーサーです。
トラスコ品番695-9322
色イエロー
1個(6個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
材質樹脂
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
付属品固定ブロック1個
許容静荷重(N[kgf])490(50)
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
仕様適合製品:10EDS シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ターミナルブロック スペーサー 製品群:-
アズワン品番65-1427-80
1個
¥789
税込¥868
10日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークの位置決め、横押しなど。
材質S45C-D
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)27.5
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8515
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.36
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(kg)0.1
極数5P
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
部品名称スペーサ(ノズル
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.8MB)
図解NoMS753DFR-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.41、MS753DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.41、MS653DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.41、MS513DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.41、MS613DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.41、MS653DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.41、MS613DR4T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.41、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.45、MS651DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.41、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.45、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.45、MS653DR4T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.41、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.45など
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
関連キーワード
1
2
3
次へ