ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
材質(本体)SUS303
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアランス調整やキャリパー等のセンター出しに使用出来ます。
寸法C(mm)0.5
材質ステンレス
材質アルミニウム
用途:電気器具部品・電子部品です。購入しやすい少量パックです。
材質三価クロメート
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両オネジ
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
材質樹脂
ギアとガード取付けピンとの間隔調整用スペーサー。
材質アルミ
厚さ(mm)0.5
色BK
質量(g)15
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
形状丸型
材質(本体)フェノール樹脂
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
押えローラーユニットの軸に取り付ける部品
質量(g)1
外径×高さH(Φmm×mm)5×10
対応FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備
アズワン品番62-9113-02
構成部品金属部品
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
用途ヘッドセットとステムの間の操縦管に入れて、ステム高さを設定する円筒状の部品
材質アルミニウム
形状丸型
材質(本体)鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ28.6×10
色ブラック
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
ヘッドスペーサー装着型アクセサリーホルダー
1アイテム装着用
角度可変式アルミステー
オールアルミ製で軽量
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)62
直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ25.4×50
適合クランプΦ28.6mm(1-1/8")厚さ10mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
寸法H(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ