寸法t(mm)5
寸法D(mm)25.9
寸法C(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ標準
寸法H(mm)50
取付穴(mm)5.5
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
取付穴径(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
端子ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。
発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。
発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
種別両端子型
最高使用温度(℃)350
取付け方法押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け
発熱密度(W/cm2)約3
タイプコンパクト
寸法H(mm)50
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)5.5
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J]
タイプ端子台形・コンパクト
取付方式4点取付
寸法H(mm)50
定格電圧(V)端子台:600
寸法D(mm)92
定格電流(A)端子台:40
寸法W(mm)280
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
取付穴径(Φmm)5.5
寸法P1(mm)202
寸法P2(mm)84
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
取付方式4点取付
取付穴(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5(端子)
材質(カバー)打抜鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。
厚さ(mm)5
容量110V、50W
寸法A(mm)170
寸法D(mm)25.9
寸法B(mm)152
寸法C(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書
材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】
厚さ(mm)【搭載ファン】25
色(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒
タイプファン付スペースヒーター
使用環境温度(℃)-30~+30
保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)
過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト
使用環境湿度(%)85以下(非結露)
適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)
軸受種類ボールベアリング
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。
サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。
取付けが簡単です。
0~40℃の温度調節ができます。
安全設計で、長寿命です。
サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)
配線長3.5mm2まで
温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)
端子M4
材質(カバー)SUS430
質量(kg)0.6
定格容量(W)100
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。
発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-10~+50
使用湿度(%RH)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ小型・軽量タイプ
使用温度(℃)-10~+50
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85
ヒーター素子PTCヒーター
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5
タイプ1連タイプ
用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。
スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
取付DINレールに取付/M4ネジ止め
質量(g)125
耐電圧対アース間:2,000V/分
端子ねじM4
耐熱性本体部:130℃
設定温度(℃)0~90
動作電圧AC100V
復帰温度差(℃)4
耐久性10,000回(スイッチ開閉)
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上
接点容量16A/AC 250V
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。
サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。
起動・停止の動作が迅速、正確。
手動による操作も可能。
開閉表示ランプ回路付。
結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCS
タイプ二方弁
種類電磁弁
形式電動二方弁
使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)1
作動方式ON・OFF
最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100
接続方式ねじ込み形形
接続JIS Rc
使用流体蒸気、空気、冷温水
時間開閉:約4.5秒~16秒
適合流体蒸気、空気、冷温水
材質(弁体)SUS
材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)2.4
切替方式2段階:(弱)700/(強)1200W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5
適用畳数約最大8畳
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
運転モード入/切
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
温度調節低-高(無段階)
運転モード入/切
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220
横(mm)127
深さ(mm)52
種類ホーム分電盤
配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)50
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
用途機器、システムの温度管理
温度範囲(°F)200-500
より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管
質量(kg)3.7
色グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72
出力切替弱(400W)/強(800W)
角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm
発熱密度(W/cm2)15
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm
発熱密度(W/cm2)7
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。
端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm
発熱密度(W/cm2)20
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
色黒
定格電圧(V)600以下
最高使用温度(℃)200
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)
耐電圧(V/min)AC1500
障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)搭載で優れた安全性。左右首振り搭載の遠赤外線カーボンヒーター。2段階パワー切替(450W/900W)可能。小さめのスペースに好適。素早くしっかり暖まりたい方におすすめ。掴みやすい取っ手が付いているので、ちょっとした移動もラクラク。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/障害物センサ/障害物感知/シンプル/足下/足元/足もと暖房
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、障害物センサー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65
1台
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照)
※ナットは別売です。
◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分
色グレー
タイプたて型
消費電力(W)265
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)5.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ