28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)70 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)19
1個
313 税込344
当日出荷

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 定格電圧(V)110 クリア 定格寿命(時間)約1000
1個
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 全長(mm)76 クリア 定格110V-20W 直径(mm)20
1個
239 税込263
当日出荷

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 バルブ径(Φmm)20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 定格寿命(時間)2000 電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状スペース球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)93 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)24
1個
559 税込615
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-63 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格平均寿命(時間)10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24 入力電圧範囲(V)DC11~32 電球の種類LED 仕様アダプタ付き 材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-30~+80 定格消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時) 照度(Lx)140 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED高輝度チップ型白色LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
161 税込177
当日出荷

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 全長(mm)76 クリア 定格110V-20W 直径(mm)20
1個
239 税込263
3日以内出荷

形状T-26 定格110V-20W 口金E26 直径×長さL(Φmm×mm)26×60 仕上クリア
1個
379 税込417
翌日出荷

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状スペース球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)76 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)20
1個
299 税込329
翌々日出荷

旭光電機工業スペース球T20 10W
クリア 消費電力(W)10 電球形状スペース球
1個
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-20 全長(mm)76 クリア 定格110V-10W 直径(mm)20
1個
239 税込263
3日以内出荷

旭光電機工業スペース球T24 30W
クリア 消費電力(W)20 口金E17 電球形状スペース球
1個
389 税込428
9日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20 消費電力(W)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76 定格電圧(V)110 仕上フロスト 電球形状スペース球
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型 消費電力(W)15 電球形状ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに 電球の種類耐震球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)20 定格電圧(V)110 クリア
1個
189 税込208
当日出荷

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-56 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E17 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)55 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)22
1個
151 税込166
当日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 質量(g)13 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状T-24 全長(mm)93 クリア 定格110V-30W 直径(mm)24
1個
359 税込395
当日出荷

待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)12-24V 色温度(K)6000
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)