断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理TiNコーティング
材質コバルトハイス
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理ホモ処理
危険物の類別非危険物
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理チタンコーティング
危険物の類別非危険物
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
材質超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)80
刃長(mm)27
シャンク径(Φmm)8
表面処理TiALNコーティング
危険物の類別非危険物
刃径(mm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理TiALNコーティング
危険物の類別非危険物
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
表面処理ホモ処理
溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。
刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。
カッター素材には高級粉末ハイスを採用!
一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。
カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用!
耐熱性の高い作業に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。
材質コバルトハイスSKH55-CO
サイズ19(H)x12(W)
危険物の類別非危険物
芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
用途スポット溶接の取り外しに
危険物の類別非危険物
材質超硬(タングステン・カーバイド)
溝長(mm)12
表面処理チタンアルミニウムコーティング
危険物の類別非危険物
独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。
耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。
コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。
6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容替刃5個、シャンク1本
全長(mm)74(シャンク+替刃)
危険物の類別非危険物
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
表面処理TiNコーティング
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
超高張力鋼板も切れます。
ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
表面処理TiAlNコーティング
ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
用途高張力鋼板自動車ボディー等
寸法(mm)8.2×150
全長(mm)150
色ブラックバイオレッド
危険物の類別非危険物
刃径(mm)8.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途スポット溶接部の切削作業用
トラスコ品番857-1519
寸法(mm)8.0Φ×38
質量(g)70
1セット(3本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。
用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。高張力鋼板など硬い鋼板用に。
トラスコ品番251-2534
材質HSS
全長(mm)80
溝長(mm)35
危険物の類別非危険物
シャンク径(mm)8.2
刃径(mm)8.2
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途超高張力鋼板自動車ボディー
材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)
色ブラックシルバー
危険物の類別非危険物
自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
用途スポット溶接取り外し専用ドリル。
トラスコ品番508-5691
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
溝長(mm)24
シャンク径(Φmm)8.2
刃径(Φmm)8.2
表面処理TiAlNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
高硬度、高耐熱で耐久性の高いタイプです。
用途自動車スポット溶接部の切削作業用。
トラスコ品番216-4348
長さ(mm)85
材質/仕上材質:HSS-CO、コーティング:アルミクローム エクストラハードコーティング
質量(g)40
直径(mm)8.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
刃の交換が可能なスポットカッター。自動車ボディーのスポット溶接の取り外しに最適。刃の深さ調整が可能でボディーへのダメージを防ぐ。
全長(mm)72
質量(g)19
刃径(Φmm)10
1本
¥9,998
税込¥10,998
90日以内出荷
エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター。高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。
材質コバルトハイスSKH55-CO
セット内容スポットカッター1本、替え刃4個
危険物の類別非危険物
種類スポットカッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数1100RPM±10%
全長(mm)252
質量(kg)1.71
ドリルビットサイズ(mm)8mmX44L
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧90psl
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス
タイププラグタイプ
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)AC100
製品質量(g)190
皮相電力(VA)11、(調光時)16
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)97(5000K:83)
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途トラックレールタイプ。レール上で灯数や位置を自由に変更できます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラス
タイプトラックレールタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
本体質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べる。業界最小クラスの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、発光部:ガラス
タイプ埋込フランジタイプ
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)DC24
本体質量(g)50(制御回路含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途埋込フランジタイプ。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ50mmと小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ、鉄発光部:ガラス
タイプ埋込フランジタイプ
消費電力(W)6.5
製品質量(g)200
定格電流(mA)(定電流)170
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)97(5000K:83)
スポットカッター12727用スペアブレード。
全長(mm)13
質量(g)4
刃径(Φmm)10
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状ストレートシャンク
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)
質量(g)280
直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間(時間)5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)1100~100
照射距離(m)323
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)4~29
落下耐久(m)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
取付部(形状)ウェルドン
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)163
直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)550
明るさ(Lm)550~50
照射距離(m)154
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)2.5~20
落下耐久(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ