材質CuCr
寸法C(mm)40
テーパー1/10
寸法A(Φmm)16
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)12
テーパー1/10
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
トラスコ品番209-8032
寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225
全長(mm)257
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
チップ径(Φmm)(最大)16
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)
材質銅メッキ
全長(mm)65
ねじ寸法(mm)8Φ×20
危険物の類別非危険物
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
低入力で大出力が得られます。
さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。
連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。
製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。
定格入力電圧(V)単相200
トラスコ品番461-5212
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230
定格容量2.5kVA
溶接電流(A)(最大)6.55k
溶接能力(mm)(両面)2.5
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
用途WMP-02用チップ
寸法(mm)ネジ部/19
全長(mm)54
ピッチ(mm)M8×1.25
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)80
外径(Φmm)16
テーパー1/10
用途スポット溶接機用チップホルダー
外径(Φmm)25
口外径(Φmm)10.5
用途スポット溶接機用チップホルダー
外径(Φmm)32
口外径(Φmm)10.5
用途スポット溶接機用チップホルダー
外径(Φmm)22
口外径(Φmm)10.5
ホルダー12.1
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)2
仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番818-9276
セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)1250
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223
電源コード(m)1.7
定格入力(kVA)1.5
適合材(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
付属品タッチジョイント
トラスコ品番809-4122
全長(mm)180
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)3300
適合電極径(Φmm)16
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)19
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)13
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
スポット溶接機VESSPO用電極4個入り(上下用各2個です)。アーム取り付け用電極です(長い:上アーム用、短い:下アーム用)。
用途スポット溶接機VESSPO用の電極チップ消耗品。
電極上用電極:68mm×16Φ(重さ0.07kg・2本入)、下用電極:53mm×16Φ(重さ0.06kg・2本入)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板
寸法(mm)シボリ:0.6~1.0
質量(kg)33
周波数(Hz)50/60
制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)
コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含
容量(kVA)使用率:11
入力電圧(V)単相200
使用率(%)3(JIS C9305)
安全装置30Aノーヒューズブレーカー
タイマー0.05~0.5秒連続可変式
スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット
入力容量(kVA)23
1式
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
関連キーワード