小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
トラスコ品番209-8032
寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225
全長(mm)257
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
チップ径(Φmm)(最大)16
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
材質CuCr
寸法C(mm)40
テーパー1/10
寸法A(Φmm)16
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)12
テーパー1/10
環境に配慮し、無給油ガイドを採用。さらに多様化するニーズに対応する9タイプワイドバリエーション
無給油式高性能加圧ガイド採用
給水口へボールバルブを装備
流水確認が可能な透明ホースを使用
マイコンタイマ搭載
少ない冷却水にて使用が可能
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
間隔(mm)ふところ:200
定格周波数(Hz)50/60
電源(V)溶接:200(400)
制御電源100V
加圧力(kN)9.8(最大)
ストローク(mm)電極:60・20
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)16
スポット溶接機VESSPO用電極4個入り(上下用各2個です)。アーム取り付け用電極です(長い:上アーム用、短い:下アーム用)。
用途スポット溶接機VESSPO用の電極チップ消耗品。
電極上用電極:68mm×16Φ(重さ0.07kg・2本入)、下用電極:53mm×16Φ(重さ0.06kg・2本入)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
プロジェクション溶接が求める高い動的精度に応え加圧即応性を大幅に高めた高性能加圧ガイドを使用したスポット/プロジェクション兼用溶接機
高精度フレームを搭載したスポット
無給油式高性能加圧ガイド採用(電極ストロークはワンタッチ切替式)
給水口へボールバルブを装備
流水確認が可能な透明ホースを使用
マイコンタイマ搭載(通電インターロック装備)
間隔(mm)ふところ:200
定格周波数(Hz)50/60
電源(V)溶接:200(400)
制御電源100V
加圧力(kN)9.8(最大)
ストローク(mm)電極:60・20
寸法(mm)プラテン:□150
チップ寸法(mm)Φ20
直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60
水量(L/min)8
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など
成分Crクロム/0.7~1.4
材質クロム銅
タイプ丸棒
規格参考)Z3234-2種相当
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
寸法(mm)ネジ部/22
全長(mm)72
ピッチ(mm)M8×1.25
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
用途スポット溶接機用チップホルダー
外径(Φmm)22
口外径(Φmm)10.5
ホルダー12.1
電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
付属品タッチジョイント
トラスコ品番809-4122
全長(mm)180
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)3300
適合電極径(Φmm)16
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)19
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。
打撃数(bpm)3300
仕様ピストン直径×衝程:14×29mm
付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)
全長(mm)180
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
適合電極径(Φmm)13
使用ホース径(Φmm)6.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
コードレスで軽量(約2.3kg)のため、狭い作業スペースでも溶接が可能です。高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、どんな作業・電源環境にも対応できるため、作業効率の向上に期待できます。通電時間は20・40・60・65・70msの5種類から選択できます。充電残量は3段階のLEDで確認できます。アースとの距離が近いため、塗装を剥がす面積が小さく済みます。オプション品をご購入いただくことで、ワッシャーを溶着することもできます。
付属品本体/チップ/アース電極/バッテリー/充電器/六角レンチ(M4)/収納ケース
質量(kg)本体:2.3
外形寸法(mm)本体:502×87×229/ケース:520×135×420
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
溶接電流(A)2800
保護等級IP20(本体・充電器)
無負荷電圧(V)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
時間(ms)通電時間:20~70
1式
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
トラスコ品番462-2529
幅(mm)510
質量(kg)260
高さ(mm)1660
奥行(mm)1080
深さ(mm)(ふところ)500
定格入力電圧(V)単相200
出力定格容量(kVA)50
間隔(mm)(ふところ)200
溶接電流(kA)(最大)20
加圧力(kN)(最大)5.9
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
5日以内出荷
用途スポット溶接機用チップホルダー
外径(Φmm)25
口外径(Φmm)10.5
用途スポット溶接機用チップホルダー
外径(Φmm)32
口外径(Φmm)10.5
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)12
テーパー1/10
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)2
仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番818-9276
セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)1250
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223
電源コード(m)1.7
定格入力(kVA)1.5
適合材(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)80
外径(Φmm)16
テーパー1/10
関連キーワード