反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
材質NR発泡体
スポンジケースR-1用替えスポンジです。
トラスコ品番400-6135
材質PUR
質量(g)5
サイズ(mm)Φ55×28
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。
環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません
寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度)
加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ100
材質EVA樹脂
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
適合機種ST-11
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
形状丸
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン
寸法(mm)100×38
適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
<OLK-02><OLK-03><OLK-04>のスペアハンドルに。
用途全く握力の無い人に。
材質エチレンプロピレンゴム
全長(mm)90
質量(g)14
耐熱温度(℃)-40~+110
TKG品番9-1841-1101
TKG品番(2017)6-1640-1101
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30
タイプ丸型
危険物の類別非危険物
1パック(10個)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】8
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(mm)Φ100×25
材質(スポンジ)PE
材質(取手)ABS
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ケース本体には再生ABS樹脂、抗菌加工のスポンジを使用しています。
グリーン購入法適合
トラスコ品番400-6127
材質本体:再生ABS
質量(g)36
サイズ(mm)Φ70×40
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン
厚さ(mm)2
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
密度0.28
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM
密度0.3
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)10
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
材質EPDM
長さ(m)100
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
洗車スポンジ丸型、新登場!
色々な用途に使用できます!
用途清掃・お手入れ
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)約120
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質EPDM
長さ(m)100
硬度(2°)
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!
材質表面:PET/中芯:ウレタンフォーム
色ブラック
高さ(mm)30
質量(g)10
縦(mm)100
横(mm)100
適合用途シンク用スポンジ
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
耐熱温度(℃)200
硬度20°
タイプ背割れ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
硬度20
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
チューブタイプの断熱材です。
細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】5
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥719
税込¥791
3日以内出荷
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
形状丸型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素
色黒
タイプ丸紐
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ