こんなお得な商品も!

スポンジブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質ブラシ/ウレタンスポンジ、柄/針金
毛材ウレタンスポンジ
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
パイプ奥まで届き汚れもスッキリかき出す。
穴のまわりをキズつけないようにワイヤーにソフトなカバーがついています。
使用場所排水口まわり
トラスコ品番764-3705
材質ブラシ:ナイロン/グリップ:ポリプロピレン/ワイヤー:ステンレス/ワイヤーカバー:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)約680
質量(g)72
ブラシ長(mm)約180
太さ(mm)約0.36(毛材)
ブラシ径(Φmm)約50
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。
材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)
材質(スポンジ)ウレタン
発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。
繰り返し使用できます。
必要な長さにカットして使えます。
用途屋内の安全対策として。
色イエロー
長さ(m)1
特殊加工したステンレス微粒子が金属クレンザーの役目をします。
テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
こびりついたガンコな汚れを落としやすいハードタイプです。
種類スポンジたわし
トラスコ品番308-8588
色シルバー
質量(g)24
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×100×35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-889、FX-888
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1~3
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
最小曲げ半径(mm)60、80、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)6×120
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
適合板厚(mm)1.3~2.5
最小曲げ半径(mm)30、50、60、20
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
こんなお得な商品も!

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質PVC+針金
長さ(m)15
太さ(mm)約2.0(直径)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
適合こて部:FX-9701、FX-9702
セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合機種FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ステンレスタワシに代わる良く落ちるタワシです。
赤と青がありますので区別もしやすいプロ用タワシです。
コゲ落としにも使えるステンレスを編みこんだタワシです。
材質スポンジ部分:ポリウレタン、布袋部分:ポリエステン、ステンレス部分:18-0ステンレス
耐熱温度(℃)約90
寸法(縦×横×高さ)(mm)145×90×20
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ
材質(本体)ナイロン6 UL94V-2
標準色灰
材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245
直径(Φmm)20
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
毛幅(mm)60
アズワン品番7-5612-14
適合器具試験管用
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)186×99×65
質量(g)120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

こて先クリーナー交換ブラシ
モノタロウ
¥169
税込¥186
適合599B
特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。
樹脂、テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
泡立ちが良い、ソフトタイプです。
種類スポンジたわし
トラスコ品番308-8707
色シルバー
質量(g)23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×95×45
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製!
ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)196×97×80
質量(g)120
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です
用途バススポンジの収納に。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線
寸法(mm)85×60×120
質量(g)50
タイプスポンジホルダー
取付け方法マグネット
耐荷重(g)300
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
シンクにしっかり貼り付くスポンジホルダー
スポンジを浮かせて置ける、壁面取付ホルダー。
スポンジとの接触面を最小限に抑えるワイヤー仕様で水切れも抜群。
スポンジの斜め置きも可能。
鉄鋼用ささらなどを置くサブホルダーにもなる。
材質スチール
寸法(mm)80×60×80
質量(g)20
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書
材質鋼材
機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です。
分野設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。
はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。
1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。
静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。
簡単なメンテナンス。
白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25
定格ACアダプター/DC24V 130mA
電力(W)消費/5、待機/0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65
モーター定格DC24V 50mA
マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。 。食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。 。浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。 。水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 。水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。 。スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。 。スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。 。たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4
材質スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン
質量(kg)約0.6
色ホワイト
耐荷重本体総荷重:約1.5kg、フック:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×約95×約90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×約88×約64、スポンジ収納内寸:約37×約88×約64
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
7~13インチまでのタブレットに対応したセキュリティ。
対角線上に挟み込むだけで、タブレットを固定可能。
厚み約25mまで対応でき、ケースに入れたタブレットでも取付可能。
厚み調整のスポンジが4個同梱。
ワイヤーの端を本体裏の穴井に差し込んでロックするだけの簡単取付け。
ネジも付属しており、木製の床にも固定可能
仕様対応タブレット厚み:約25mm パッケージ形状:箱パッケージ ワイヤーカラー:ブラック 対応タブレットサイズ:7~13インチ マスターキー対応:対応
セット内容本体×1、鍵×2、厚み調整スポンジ×4(1,5,10,15mm各1)、床固定用ネジ×4、セキュリティ取付けワイヤー(長さ1.8m、直径6mm)
ワイヤーロープ直径(Φmm)約6
ワイヤー長さ(m)約1.8
色(本体)ブラック
取扱説明書あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)2.8
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力95W(24V)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
洗剤とスポンジ2個が収納できるスポンジラック。通気性がよく、水切れ抜群のワイヤー製。吸盤2個付きで、平らな面なら簡単取りはずし可能。クリアコート仕上げのWコーティングで水に強くサビにくくい。
材質本体/鉄(樹脂コーティング) 吸盤/塩化ビニル樹脂
色ホワイト
質量(g)166
サイズ(cm)幅18.8×奥行8.5×高さ5
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
RS Pro エッジストリップは、 29.2 x 15.4 mm で、振動による騒音や摩耗の低減、ほこりや湿気からの保護に使用します。この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。
仕様長さ = 20m幅 = 15.4mm高さ = 30.2 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 2 → 4mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
RS Pro エッジストリップは 32.5 x 16 mm で、振動によるノイズと摩耗を低減し、埃や湿気から保護するために使用します。この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。
仕様長さ = 20m幅 = 16mm高さ = 32.5 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1 → 3mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RS Pro エッジストリップは 29.9 x 10.5 mm で、振動によるノイズと摩耗を抑え、埃や湿気から保護するために使用します。この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。
仕様長さ = 20m幅 = 10.5mm高さ = 29.9 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 2 → 3.5mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ