セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番379-6852
材質缶:スチール
高さ(mm)245
径(Φmm)68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
仕様約17L/本
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。
OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に!
持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。
1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。
スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。
深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。
寸法(mm)Φ66×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
手軽に使える携帯用酸素です。
運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
エスコ品番EA920-5
寸法(mm)255
直径(Φmm)66
酸素濃度(%)95
使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)540×130×130
質量(g)380
タイプ300Lボンベ用
アズワン品番8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
用途EA300M-0、MB-0用。
質量(kg)3.6
容量(L)2
寸法(Φ×mm)100×470
充填圧力(Mpa)14.7
検査圧力(MPa)24.5
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
酸素濃度(%)95
充填量(mL)5000
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ75×260
噴射時間(秒)約120(連続)
1本(5L)
¥799
税込¥879
欠品中
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品ニトリル手袋×1双
材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)130×106×48
外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

レジ袋 乳白色
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質HDPE乳白原反
色乳白
種類レジ袋
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ使い切り
内容量(mL)98
空気圧力(MPa)18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
1個
¥1,158
税込¥1,274
4日以内出荷
ビジネスにもスポーツにも使えるスクエアタイプのスマートウォッチです。血中酸素機能、抗菌仕様、時刻画面カスタマイズ可能、3種のスポーツモードなど嬉しい機能が満載。連続駆動時間3~5日(フル充電時)でクリップ式充電器なので簡単に充電できます。またIP67防水機能付きなので安心してご使用いただけます。紛失防止機能(約6m以内)付きでいざという時にも安心です。バンドは交換も簡単なスライドレバー式。シリコン素材を採用し汗や水に強く、やわらかいの手首に心地よくフィットします。
仕様●ディスプレイサイズ(インチ):1.3●作動時間目安(日):約3~5●使用アプリ:Fit Pro●充電容量(mAh):150●充電池:リチウムポリマー5.0V●充電目安時間(時間):約2●対応デバイス:Android4.4以上、iOS8.0以上●購入前にご確認ください:※一部のシンプルな操作のスマートフォン(らくらくホン・かんたんスマホ等)では使用できない場合があります。※撮影時のライティング・ご覧になっているモニターやパソコン環境により実際の商品と色味が異なって見える場合があります。※当店にて厳重に検品しておりますが、海外製品のため、多少の色むらや小さな傷等がある場合があります。※本製品に電子マネー、通話機能はございません。●適応腕周り寸法(cm):約13.5~21.5
セット内容充電器、保証書(購入から1年間有効)
寸法(mm)ディスプレイ:幅34×高さ46.5×厚さ12、バンド含む本体:全長253×幅34×厚さ12
質量(g)約31
素材ABS、ポリカーボネート、シリコン
酸素吸引に手軽な酸素スプレー。
登山、ゴルフ等、スポーツ中や後の疲労回復に。
勉強、仕事中のリフレッシュに。
仕様●内容量:5L●材質:酸素純度95%
アズワン品番67-3088-99
1箱(10本)
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
通話機能搭載によりウォッチの内蔵スピーカーを通して音声を聞いたり、内蔵マイクを通して通話するなど、ウォッチからの電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も20種のスポーツに対応した消費カロリー計算や血中酸素測定や睡眠測定のほか、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。
寸法(mm)幅40×高さ44×奥行10
色ブラック
質量(g)44
対応機種android4.3以上、iOS9以上
機能電話通知通話、心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、メッセージ、座りが注意、血中酸素測定
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11
質量(g)26
機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様
防塵防水性能日常生活防水
RoHS指令(10物質対応)対応
日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。
寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11
質量(g)29
対応機種android4.3以上、iOS8以上
機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)対応
日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。
寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11
質量(g)29
対応機種android4.3以上、iOS8以上
機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)対応
通話機能搭載により、ウォッチの内臓スピーカーを通して音声を聞いたり、内臓マイクを通して通話するなど、ウオッチから電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も、20種類のスポーツに対応した消費カロリー計算や、血中酸素測定、睡眠測定の他、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。
仕様●サイズ:W40×H44×D10mm●重量:44g●電話通知通話、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ、座りがち注意、血中酸素測定●防水性能:IP67
初めてのスマートウォッチは、最も快適な製品を選びましょう。Amazfit Bip5なら、広々とした1.91インチの画面で見やすさ抜群!睡眠や血中酸素といったヘルスケアはもちろん、デイリーで使えるBluetooth通話やアプリ通知、多彩なスポーツモードなど充実の機能が、手ごろな価格で手に入ります。10日間のロングバッテリーで、快適なスマートライフを楽しもう!
仕様【ポジショニング】 4 衛星測位システム (GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS) 【アプリ】 Zeppアプリ(タブレット未対応)
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書
質量(g)約40 (バンド含む) / 約26 (バンド除く)
本体寸法(mm)45.94×38.09×11.2(心拍ベース除く)
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサーBioTracker(TM) PPG生体センサー(血中酸素をサポート)、3軸加速度センサー
ディスプレイTFT タッチスクリーン・1.91インチ
解像度320×380
材質(ボディ)プラスチック
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300 (標準値)
バンド長(mm)155~210
材質(バンド)シリコン
デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
付属品専用充電器、本体、取扱説明書
材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン
質量(g)50.4
機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5
液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel
電池リチウムポリマー3.7V170mAh
充電時間(時間)約2
充電方式2PIN接触式
受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)
防水性生活防水
BluetoothVer.5.3
待機時間約3日(使用環境により異なる)
最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1~10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
アプリと連携が可能なプログラムバイク。スマホアプリ「kinomap」と連携し、トレーニングを行うことが可能。6種のトレーニングメニューが内蔵。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。12種類のプログラムコース搭載。移動に便利なキャスター付き。お好みの映画や動画を見ながら運動できるタブレットトレー付き。USB電源搭載でタブレットやスマホを充電しながら運動可能
用途お家での運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/ルームサイクル/アップライトバイク/足漕ぎ運動/バイク運動/組立簡単/キャスター/タブレットトレー/静音/アプリ連動
仕様負荷調節(マグネット負荷方式):24段階、サドル高さ調節:10段階(66.5~92cm)
材質スチール、ABS、PP、PU、PVC
質量(kg)23.5
色ホワイト
耐荷重(kg)120
連続使用時間(分)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5
適応身長(cm)約150~180
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22
質量(g)47
対応機種android4.3以上、iOS9以上
機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード